Pneumatski mini rezač, DMC 75

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Masa - 0,90 kg

Navojni priključak - 1/4''

Prečnik diska - 75mm (3'')

Radni pritisak (bar) - 6,3 bar

Minimalni prečnik creva - 9mm

Potrošnja vazduha - 113 l/min

Brzina bez opterećenja - 20.000 o/min

Dokumenta
Šifra proizvoda: 07038530
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Lagan i tih pneumatski mini rezač koji koristi mini rezne ploče. Sigurnosni prekidač omogućava kontinualnu kontrolu brzine. Rezač ima hromirani štitnik koji može da se rotira kako bi korisnik u potpunosti bio zaštićen od varnica. Odvođenje vazduha je na zadnjem delu alata, udaljeno od zone rada.

Tehnički podaci
Prečnik reznog diska/ mm 75 (3'')
Brzina bez opter./ min⁻¹ 20,000
Radni pritisak/ bar 0,9
Težina/ kg 6,3
Potrošnja vazduha/ l/ min 113
Navojni priključak R 1/4"
Min. prečnik creva/ mm 9
Br. art. 07038530
Količina 1
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Lagan i tih pneumatski mini rezač koji koristi mini rezne ploče. Sigurnosni prekidač omogućava kontinualnu kontrolu brzine. Rezač ima hromirani štitnik koji može da se rotira kako bi korisnik u potpunosti bio zaštićen od varnica. Odvođenje vazduha je na zadnjem delu alata, udaljeno od zone rada.

Tehnički podaci
Prečnik reznog diska/ mm 75 (3'')
Brzina bez opter./ min⁻¹ 20,000
Radni pritisak/ bar 0,9
Težina/ kg 6,3
Potrošnja vazduha/ l/ min 113
Navojni priključak R 1/4"
Min. prečnik creva/ mm 9
Br. art. 07038530
Količina 1