Pneumatska račna DRS 1/4''

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Masa - 0,5 kg

Prihvat alata - 1/4"

Moment pritezanja - 40 Nm

Radni pritisak (bar) - 6.3 bar

Navoj za priključnu spojku - 1/4''

Minimalni prečnik creva - 6mm

Prosečna potrošnja vazduha - 90 l/min

Dokumenta
Šifra proizvoda: 07038140
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

 

Kvalitetna pneumatska račna sa precizno izrađenim zupčanicima koji obezbeđuju odličnu transmisiju i dug radni vek.

Odvođenje vazduha je na zadnjem delu alata, udaljeno od zone rada. Podešavanje brzine je moguće putem integrisanog regulatora. Prekidač za promenu smera napred/nazad je uvučen, čime je onemogućena slučajna promena smera u toku rada.

Kratko kućište čini ovaj alat idealnim za rad u malim prostorima. Obrtni priključak za komprimovani vazduh sprečava uvijanje creva u toku rada. 

Tehnički podaci
tip DRS 1/4"
prihvat 1/4"
moment pritezanja Nm 40
radni pritisak bar 6,3
težina kg 0,53
dužina mm 170
potrošnja vazduha l/min 90
navojni priključak R 1/4"
min. prečnik dovod. creva mm 6
br. art. 07038140
pak./ kom. 1
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

Kvalitetna pneumatska račna sa precizno izrađenim zupčanicima koji obezbeđuju odličnu transmisiju i dug radni vek.

Odvođenje vazduha je na zadnjem delu alata, udaljeno od zone rada. Podešavanje brzine je moguće putem integrisanog regulatora. Prekidač za promenu smera napred/nazad je uvučen, čime je onemogućena slučajna promena smera u toku rada.

Kratko kućište čini ovaj alat idealnim za rad u malim prostorima. Obrtni priključak za komprimovani vazduh sprečava uvijanje creva u toku rada. 

Tehnički podaci
tip DRS 1/4"
prihvat 1/4"
moment pritezanja Nm 40
radni pritisak bar 6,3
težina kg 0,53
dužina mm 170
potrošnja vazduha l/min 90
navojni priključak R 1/4"
min. prečnik dovod. creva mm 6
br. art. 07038140
pak./ kom. 1