Pneumatska ugaona brusilica DWS 115 PLUS

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Masa - 1,6 kg

Navojni priključak - 1/4''

Max prečnik ploče - 115 mm

Potrošnja vazduha - 113 l/min

Min prečnik dovodnog creva - 9 mm

Dokumenta
Šifra proizvoda: 07038550
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Snažna ugaona brusilica pogodna za brušenje, sečenje i grube radove. Mašina ima blokadu vretena, za brzo i lako menjanje rezne/brusne ploče. Podešavanje zaštitnog poklopca se vrši bez dodatnih alata. Odvod vazduha je na zadnjem delu alata, udaljen od zone rada. Plastično kućište sprečava hlađenje ruku u toku rada i ublažava vibracije.

Tehnički podaci
Tip DWS 115 plus
ploča - Ø mm 115
težina kg 1,6
dužina mm 255
potrošnja vazduha l/min 113
priključni navoj R 1/4"
minimalni prečnik creva mm 9
br. art. 07038550
pak./ kom. 1

 

Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Snažna ugaona brusilica pogodna za brušenje, sečenje i grube radove. Mašina ima blokadu vretena, za brzo i lako menjanje rezne/brusne ploče. Podešavanje zaštitnog poklopca se vrši bez dodatnih alata. Odvod vazduha je na zadnjem delu alata, udaljen od zone rada. Plastično kućište sprečava hlađenje ruku u toku rada i ublažava vibracije.

Tehnički podaci
Tip DWS 115 plus
ploča - Ø mm 115
težina kg 1,6
dužina mm 255
potrošnja vazduha l/min 113
priključni navoj R 1/4"
minimalni prečnik creva mm 9
br. art. 07038550
pak./ kom. 1