Pneumatski multi-sekač DMS2

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Snažna mašina koja se koristi za skidanje zalepljenih auto stakala, kod poslova sečenja delova karoserije na vozilima kao i prilikom brušenja uglova i ivica. 

Isporučuje se u koferu, zajedno sa zauljivačem i sistemom za izduvavanje vazduha.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 07038621
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

 

Prilagodljivi šestougaoni prihvat, koristi se za standardne rezne ploče i dodatne alate.

Oscilatorno kretanje sa meganičkom obradom bez formiranje štetnih gasova.

Sigurnosni prekidač za kontinualnu kontrolu broja obrtaja, bez mogućnosti nehotičnog startovanja mašine.

Sistem izduvavanja vazduha sa crevom i usmeravanje van radne zone.

Kugličasti ležajevi, koji produžavaju radni vek mašine.

 

Tehnički podaci
Model DMS 2
Broj oscilacija alata 0 – 20,000 o/min
Radni pritisak 6.3 bar
Masa 1.1 kg
D x Š x V 180 x 42 x 67 mm
Prosečna potrošnja vazduha 370 L/min
Priključni navoj R 1/4"
Minimalni prečnik creva 8 mm

 

 

 

Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

Prilagodljivi šestougaoni prihvat, koristi se za standardne rezne ploče i dodatne alate.

Oscilatorno kretanje sa meganičkom obradom bez formiranje štetnih gasova.

Sigurnosni prekidač za kontinualnu kontrolu broja obrtaja, bez mogućnosti nehotičnog startovanja mašine.

Sistem izduvavanja vazduha sa crevom i usmeravanje van radne zone.

Kugličasti ležajevi, koji produžavaju radni vek mašine.

 

Tehnički podaci
Model DMS 2
Broj oscilacija alata 0 – 20,000 o/min
Radni pritisak 6.3 bar
Masa 1.1 kg
D x Š x V 180 x 42 x 67 mm
Prosečna potrošnja vazduha 370 L/min
Priključni navoj R 1/4"
Minimalni prečnik creva 8 mm