Elektro / baterijske / pneumatske mašine

Category Elektro / baterijske / pneumatske mašine

Učitavanje
View as Mreža Lista
Sortiraj
Filteri

Rezervna baterija Li-ion 8 Ah CLASSIC

5717801803

 

Baterija za baterijski alat, 8Ah.

 

requestavailability.successmessage

Wurth klipni kompresor 500l - 1230l/min

0701999500

 

Broj cilindara - 2

Max Pritisak - 11 bar

Pumpa - Dvostepena

Priključni kabal - 2 m

Broj obrtaja - 1.250 o/min

Protok vazduha - 1.230 l/min

Zapremina Rezervoara - 500 L

Napajanje - 400 V / 50 HZ 3 faze

Snaga kompresora - 10 HP / 7,5 KW

Uslovi rada - min temperatura +5°C

Uslovi rada - max temperatura +40°C

requestavailability.successmessage

Baterijska bušilica ABS Compact Classic

5717514012

 

Voltaža - 18V

Masa sa baterijom - 1.5 kg

Max moment pritezanja - 55 Nm

Kapacitet Baterije - 2x2 Ah

Prihvat alata min/max - 1.5-13 mm

Broj obrtaja bez opterećenja, 1/2 brzina, min/max - 0-500 / 0-1800 o/min

requestavailability.successmessage

Baterijska lemilica BSI 30W

57026240

 

Snaga - 30W

Punjač - USB mikro konektor

Vreme Punjenja Baterije - 3,5h

requestavailability.successmessage

Pneumatski odvijač DSS 1'' L

07037700

 

Masa - 12.98 kg

Prihvat alata - Četvorougani 1"

Navoj za priključnu spojku - 1/2''

Minimalni prečnik creva - 13 mm

Potreban pritisak u instalaciji - 6,3 bar

Radni moment pritezanja - 2.168 Nm

Prosečna potrošnja vazduha - 400 l/min

Maksimalni moment otpuštanja - 2.846 Nm

requestavailability.successmessage

Baterijski udarni odvijač ASS 18 BL, 1/2'' - 1/4'' SOLO

5717511010

 

Voltaža - 18V

Masa - 3,1 kg

Min/max broj udara - 0-3800 o/min

Max moment pritezanja - 180Nm

Min/max broj obrtaja bez opterećenja - 0-3200 o/min

 

*Napomena : artikal se isporučuje bez baterije i punjača.

requestavailability.successmessage

Wurth klipni kompresor 100l

0701999100

 

Broj cilindara - 2

Max Pritisak - 10 bar

Priključni kabal - 1,5 m

Pumpa  - Jednostepena

Broj obrtaja - 1.570 o/min

Protok vazduha - 330 l/min

Zapremina Rezervoara - 100 l

Snaga kompresora - 3 HP / 2,2 KW

Uslovi rada - min temperatura +5°C

Uslovi rada - max temperatura +40°C

requestavailability.successmessage

Pneumatski udarni odvijač DSS 3/4'' MAX

571438834

 

Masa - 3,89 kg

Max. Moment - 1.350 Nm

Navoj za priključnu spojku - 3/8''

Prihvat za alat - Četvorougaoni 3/4''

Potreban pritisak u instalaciji - 6,3 bar

Prosečna potrošnja vazduha - 147 l/min

 

requestavailability.successmessage

Električna ugaona brusilica EWS 7-125 CLASSIC

5717063010

 

Lagana i ergonomska ugaona brusilica od 750W, pogodna za tanke rezove i lagano brušenje.

 

requestavailability.successmessage

Elektro pneumatski čekić-bušilica EL-H26-MLS CLASSIC

5717059011

 

Ulazna snaga - 850 W

Masa - 2,8 kg

Klasa zaštite - II

Dužina kabla - 2.5 m

Prihvat alata - SDS-plus

Snaga pojedinačnog udara - 2,5 J

Broj obrtaja bez opterećenja - 0-5140 min-1

Max prečnik bušenja u betonu - 26 mm

Maksimalni prečnik bušenja otvora (cigla,blok) - 68 mm

requestavailability.successmessage

Wurth klipni kompresor 200l - 480l/min

0701999200

 

Broj cilindara – 2

Max Pritisak - 10 bar

Priključni kabal - 2 m

Pumpa – Jednostepena

Broj obrtaja - 1.400 o/min

Protok vazduha - 480 l/min

Zapremina Rezervoara - 200 l

Napajanje - 400 V / 50 HZ 3 faze

Snaga kompresora - 4 HP / 3 KW

Uslovi rada - min temperatura +5°C

Uslovi rada - max temperatura +40°C

requestavailability.successmessage

Električna ubodna testera STP 65 CLASSIC

5717064010

 

Veoma stabilna radna ploča izdržava rad i u najtežim uslovima.

Komapaktan, lagan dizajn sa malim obimom drške omogućava optimalnu kontrolu testere. LED svetlo omogućava rad u tamnijim prostorima.

Napon: 220-230V

Frekvencija: 50/60Hz

Snaga: 550W

Brzina bez opterećenja: 1000-2800 o/min

 

 

requestavailability.successmessage

Pneumatski udarni odvijač DSS 1'' PLUS

07033260

 

Snažan i izdržljiv udarni odvijač sa odličnim odnosom snage  i težine.

Visokokvalitetan udarni mehanizam. Kvalitetan motor sa 6 lamela obezbeđuje veliku udarnu snagu i dug radni vek.

Ergonomska ručka i prekidač sa potenciometrom omogućavaju lak i siguran rad. Integrisan prigušivač za smanjenje buke. 

 

requestavailability.successmessage

Wurth klipni kompresor 270l - 640l/min

0701999270

 

Broj cilindara - 2

Max Pritisak - 10 bar

Pumpa - Dvostepena

Priključni kabal  - 2 m

Broj obrtaja - 1.480 o/min

Protok vazduha - 640 l/min

Zapremina Rezervoara - 270 l

Napajanje - 400 V / 50 HZ 3 faze

Snaga kompresora - 5,5 HP / 4 KW

Uslovi rada - min temperatura   +5°C

Uslovi rada - max temperatura  +40°C

requestavailability.successmessage

Punjač za baterije, ALG18/6 Fast CLASSIC

5717901652

Punjač baterija po odličnoj ceni.

requestavailability.successmessage

Starter pack - 2 baterije 5Ah i punjač

5717899050

Starter pack - 2 baterije 5Ah i punjač po odličnoj ceni.

requestavailability.successmessage

Električna ugaona brusilica EWS 11-125-C, 1100W

5717085010

 

Ugaona brusilica sa snagom od 1100W omogućava precizan i efikasan rad pri sečenju i brušenju različitih materijala.

requestavailability.successmessage

Indukcioni grejač WHI-15

5717631155

 

Šta je indukcioni grejač?


Mašina koja propuštanjem struje kroz kabl sa izolacijom (beli dodatak koji izgleda kao grejač za bojler na slici) stvara jaku magnetnu indukciju koja se “pretvara” u toplotu koju koristimo za razna zagrevanja. Ta toplota je koncentrisana na maloj površini oko “grejača” pa tako veoma brzo (za 15 sekundi) možemo da zagrejemo “samo” navrtku (ne i vijak) na temperaturu od 800 °C

Brzo dobijamo veliku količinu toplote koja je koncentrisana samo neposredno oko grejača – PRECIZNO FOKUSIRANO I BRZO ZAGREVANJE.

Pogledajte ovaj artikal u kombinaciji sa link

 

requestavailability.successmessage

Električna ugaona brusilica EWS 8-125-R-Classic, 850W, 125mm

5717083010

 

Kompaktna ugaona brusilica snage 850W sa diskom prečnika 125 mm omogućava pouzdano sečenje i brušenje uz jednostavno rukovanje.

requestavailability.successmessage

Električna ugaona brusilica EWS 11-115-C, 1100W

5717086010

 

Ugaona brusilica snage 1100W pruža efikasan i precizan rad pri sečenju i brušenju različitih materijala.

requestavailability.successmessage

Elektro / baterijske / pneumatske mašine