Brend: WURTH

Baterijska lemilica BSI 30W

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Snaga - 30W

Punjač - USB mikro konektor

Vreme Punjenja Baterije - 3,5h

Dokumenta
Šifra proizvoda: 57026240
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Praktična baterijska lemilica snage 30W sa ugrađenom punjivom litijumskom baterijom. Savremena tehnologija lemljenja omogućava dostizanje temperature od 600°C u roku od 60 sekundi. Pored osnovnog nastavka, uz ovu lemilicu dolaze i dva dodatna - nastavak sa širokim vrhom i nastavak za grejanje. Jedno punjenje baterije obezbeđuje 40 minuta kontinuiranog rada.

 

Obim isporuke:

  • Baterijska lemilica BSI 30W
  • USB kabl za punjenje
  • Materijal za lemljenje - kalaj
  • Mrežica za čišćenje
  • Nastavak sa širokim vrhom
  • Nastavak za grejanje
  • Držač lemilice
  • Plastični kofer

 

Tehnički podaci:
Br. art. 57026240
Snaga 30W
Punjač USB mikro konektor
Vreme punjenja baterije 3,5h
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Praktična baterijska lemilica snage 30W sa ugrađenom punjivom litijumskom baterijom. Savremena tehnologija lemljenja omogućava dostizanje temperature od 600°C u roku od 60 sekundi. Pored osnovnog nastavka, uz ovu lemilicu dolaze i dva dodatna - nastavak sa širokim vrhom i nastavak za grejanje. Jedno punjenje baterije obezbeđuje 40 minuta kontinuiranog rada.

 

Obim isporuke:

  • Baterijska lemilica BSI 30W
  • USB kabl za punjenje
  • Materijal za lemljenje - kalaj
  • Mrežica za čišćenje
  • Nastavak sa širokim vrhom
  • Nastavak za grejanje
  • Držač lemilice
  • Plastični kofer

 

Tehnički podaci:
Br. art. 57026240
Snaga 30W
Punjač USB mikro konektor
Vreme punjenja baterije 3,5h