Pneumatski udarni odvijač DSS 1'' PLUS

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Snažan i izdržljiv udarni odvijač sa odličnim odnosom snage  i težine.

Visokokvalitetan udarni mehanizam. Kvalitetan motor sa 6 lamela obezbeđuje veliku udarnu snagu i dug radni vek.

Ergonomska ručka i prekidač sa potenciometrom omogućavaju lak i siguran rad. Integrisan prigušivač za smanjenje buke. 

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 07033260
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

 

Prekidač sa 3 položaja za lako podešavanje momenta snage pritezanja i otpuštanja i promenu smera okretanja.

Odvod vazduha daleko od radnog prostora. Vazduh ne diže prašinu u radnom prostoru.

Napomena:

  • Preporučen za dimenziju vijaka do M38
  • Da bi se obezbedio dug radni vek alat je neophodno zauljivati putem pripremne grupe
  • Navojni priključak nije uključen u pakovanje

 

Art. Br. 07033260
Pak/kom. 1
Prihvat alata 4-ugaoni 1"
Max. obrtni moment 3119 Nm
Nivo buke 94 dB
Vibracije 14.697 m/s²
Masa 12.35 kg
Udarni mehanizam Rocking Dog Clutch (Pinless)
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

Prekidač sa 3 položaja za lako podešavanje momenta snage pritezanja i otpuštanja i promenu smera okretanja.

Odvod vazduha daleko od radnog prostora. Vazduh ne diže prašinu u radnom prostoru.

Napomena:

  • Preporučen za dimenziju vijaka do M38
  • Da bi se obezbedio dug radni vek alat je neophodno zauljivati putem pripremne grupe
  • Navojni priključak nije uključen u pakovanje

 

Art. Br. 07033260
Pak/kom. 1
Prihvat alata 4-ugaoni 1"
Max. obrtni moment 3119 Nm
Nivo buke 94 dB
Vibracije 14.697 m/s²
Masa 12.35 kg
Udarni mehanizam Rocking Dog Clutch (Pinless)