Pneumatski udarni odvijač DSS 3/4'' MAX

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Masa - 3,89 kg

Max. Moment - 1.350 Nm

Navoj za priključnu spojku - 3/8''

Prihvat za alat - Četvorougaoni 3/4''

Potreban pritisak u instalaciji - 6,3 bar

Prosečna potrošnja vazduha - 147 l/min

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 571438834
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Snažni udarni odvijač sa dvostrukim udarnim mehanizmom i izdržljivim kućištem od kompozitnog materijala. Preklopnik za promenu smera obrtanja i podešavanje tri stepena momenta pritezanja omogućava jednostavno rukovanje.

Mašina ima ergonomski oblikovanu ručku obloženu dvokomponentnim materijalom za udoban rad, kao i specijalne kuglice za smanjenje buke nastale od isticanja upotrebljenog vazduha.


Obim isporuke:

  • Pneumatski udarni odvijač DSS 3/4'' MAX
Tehnički podaci
Br. artikla 571438834
Masa 3,89 kg
Max. Moment 1.350 Nm
Navoj za priključnu spojku 3/8"
Prihvat za alat Četvorougaoni 3/4"
Potreban pritisak u instalaciji 6,3 bar
Prosečna potrošnja vazduha 147 l/min
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Snažni udarni odvijač sa dvostrukim udarnim mehanizmom i izdržljivim kućištem od kompozitnog materijala. Preklopnik za promenu smera obrtanja i podešavanje tri stepena momenta pritezanja omogućava jednostavno rukovanje.

Mašina ima ergonomski oblikovanu ručku obloženu dvokomponentnim materijalom za udoban rad, kao i specijalne kuglice za smanjenje buke nastale od isticanja upotrebljenog vazduha.


Obim isporuke:

  • Pneumatski udarni odvijač DSS 3/4'' MAX
Tehnički podaci
Br. artikla 571438834
Masa 3,89 kg
Max. Moment 1.350 Nm
Navoj za priključnu spojku 3/8"
Prihvat za alat Četvorougaoni 3/4"
Potreban pritisak u instalaciji 6,3 bar
Prosečna potrošnja vazduha 147 l/min