Pneumatska aksijalna brusilica DSG 25

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Masa - 0,4 kg

Max prihvat futera - 6 mm

Broj obrtaja - 25.000 o/min

Navoj za priključnu spojku - 1/4''

Minimalni prečnik creva - 9mm

Prosečna potrošnja vazduha - 113 l/min

Dimenzije D x Š x V - 158 x 38 x 60 mm

Dokumenta
Šifra proizvoda: 07032300
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Aksijalna brusilica specijalno razvijena za naročito teške zahteve, sa visokom rezervom snage. Brusilica ima mogućnost regulacije broja obrtaja. Gumirano kompaktno kućište mašine sa smanjenim vibracijama omogućava udoban rad. Priključak za komprimovani vazduh može da se obrće, što onemogućava uplitanje priključnog creva.

Obim isporuke:

  • Pneumatska aksijalna brusilica DSG 25
  • Kombi viljuškasti kljuć OK11
  • Kombi viljuškasti kljuć OK17

 

Tehnički podaci
tip DSG 25
futer ø mm 6
br. obrtaja min⁻¹ 25.000
težina kg 0.4
Dimenzije (d x š x v) 158 x 38 x 60
prosečna potrošnja l/min. 113
priključni navoj R 1/4"
min. prečnik creva u mm 9
br. art. 07032300
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Aksijalna brusilica specijalno razvijena za naročito teške zahteve, sa visokom rezervom snage. Brusilica ima mogućnost regulacije broja obrtaja. Gumirano kompaktno kućište mašine sa smanjenim vibracijama omogućava udoban rad. Priključak za komprimovani vazduh može da se obrće, što onemogućava uplitanje priključnog creva.

Obim isporuke:

  • Pneumatska aksijalna brusilica DSG 25
  • Kombi viljuškasti kljuć OK11
  • Kombi viljuškasti kljuć OK17

 

Tehnički podaci
tip DSG 25
futer ø mm 6
br. obrtaja min⁻¹ 25.000
težina kg 0.4
Dimenzije (d x š x v) 158 x 38 x 60
prosečna potrošnja l/min. 113
priključni navoj R 1/4"
min. prečnik creva u mm 9
br. art. 07032300