Baterijski odvijač BCSD 3 - 3,6V, 3Nm

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Baterijski odvijač namenjen za sve vrste vijaka koji nemaju "OK" prihvat.

Ergonomski dizajn i mala težina odvijača omogućavaju rad na brojnim pozicijama-

Kabl za punjenje se može povezati sa bilo kojim punjačem telefona, upaljačem na automobilu ili sa računarom.

Spakovan u zaštitnu torbu - zaštita od oštećenja.

Umetci različitih prihvata, klizna glava za lakšu izmenu alata.

Integrisano LED radno svetlo.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 57175220
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Tehnički podaci
Br. artikla 57175220
Napon 3,6V
Max moment 3 Nm
Punjenje 5V, 900 mAh
Kapacitet baterije 850 mAh
Brzina praznog hoda 2200/min
Vreme punjenja 60-90 min
Dimenzija 145x33 mm

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Baterijske mašine
Napon baterije 3.6V
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Tehnički podaci
Br. artikla 57175220
Napon 3,6V
Max moment 3 Nm
Punjenje 5V, 900 mAh
Kapacitet baterije 850 mAh
Brzina praznog hoda 2200/min
Vreme punjenja 60-90 min
Dimenzija 145x33 mm
Specifikacije
Baterijske mašine
Napon baterije 3.6V