Pneumatska ekscentrična brusilica DTS 150D

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Ekscentrična brusilica za teške uslove rade i fino ili grubo brušenje.

  • Prečnik brusne ploče: 150 mm
  • Hod brušenja: 5 mm
  • Maks.brzina u praznom hodu: 10.000o/min
  • Snaga: 0,4 KS
  • Radni pritisak: 90 psi
  • Potrošnja vazduha: 11m3/h
  • Težina mašine: 0,9 kg
  • Min. unutrašnji prečnik creva: 9 mm
  • Priključni navoj: 5/16 inča - 24 UNF

 

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 5714001180
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

 

Kompozitni dizajn tela pruža izdržljivost i malu težinu mašine od samo 0,9 kg.

Pneumatska snaga nadmašuje mogućnosti standardnih električnih brusilica, obezbeđujući sate neprekidne upotrebe.

Niska emisija buke i usmeravanje izduvnog vazduha za maksimalnu udobnost korisnika.

Soft Touch Control Trigger omogućava korisniku da primenu potrebnu količinu energije.

Mogućnost praktične kontrole (dugme) koje omogućava podešavanje vakuuma kao centralno ili samostalno generisano. Ugrađen regulator vazduha.

 

Tehnički podaci
Br. art. 5714001180
Min prečnik dovodnog creva 9 mm
Potrošnja vazduha 11 m3/sat
Radni pritisak (bar) 90 psi
Hod alata 5 mm
Navoj za priključnu spojku 5/16 inča - 24 UNF
Brzina bez opterećenja 10.000 o/min
Prečnik diska 150 mm
Težina 0,9 kg
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Min prečnik dovodnog creva 9 mm
Potrošnja vazduha 11 m3/sat
Radni pritisak (bar) 90 psi
Hod alata 5 mm
Navoj za priključnu spojku 5/16 inča - 24 UNF
Brzina bez opterećenja 10.000 o/min
Prečnik diska 150 mm
Težina 0,9 kg
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

Kompozitni dizajn tela pruža izdržljivost i malu težinu mašine od samo 0,9 kg.

Pneumatska snaga nadmašuje mogućnosti standardnih električnih brusilica, obezbeđujući sate neprekidne upotrebe.

Niska emisija buke i usmeravanje izduvnog vazduha za maksimalnu udobnost korisnika.

Soft Touch Control Trigger omogućava korisniku da primenu potrebnu količinu energije.

Mogućnost praktične kontrole (dugme) koje omogućava podešavanje vakuuma kao centralno ili samostalno generisano. Ugrađen regulator vazduha.

 

Tehnički podaci
Br. art. 5714001180
Min prečnik dovodnog creva 9 mm
Potrošnja vazduha 11 m3/sat
Radni pritisak (bar) 90 psi
Hod alata 5 mm
Navoj za priključnu spojku 5/16 inča - 24 UNF
Brzina bez opterećenja 10.000 o/min
Prečnik diska 150 mm
Težina 0,9 kg
Specifikacije
Min prečnik dovodnog creva 9 mm
Potrošnja vazduha 11 m3/sat
Radni pritisak (bar) 90 psi
Hod alata 5 mm
Navoj za priključnu spojku 5/16 inča - 24 UNF
Brzina bez opterećenja 10.000 o/min
Prečnik diska 150 mm
Težina 0,9 kg