Baterijska sabljarka AFS 18 COMP, bez baterije i punjača

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Snažna i robusna M-CUBE akumulatorska klipna testera.

  • Napon : 18 V/DC
  • Prazan hod : 0 - 3200 o/min
  • Dubina sečenja u drvetu : 255 mm

*Napomena : mašina se isporučuje bez baterije i punjača.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 5701412000
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

 

Ugrađene funkcije zaštite od preopterećenja i previsoke temperature štite mašinu od prekomerne upotrebe.

Dug životni vek motora: Efikasan, EC motor bez četkica, sa malim održavanjem.

Dodatna zaštita od strugotina kroz poklopce na ventilacionim otvorima.

Bezbedan rad jer se mašina može pokrenuti tek nakon prethodnog otključavanja.

Hod klatna se može uključiti i isključiti pomoću točka za podešavanje.

 

Tehnički podaci
Br. art. 5701412000
Nominalni napon 18 V/DC
Brzina hoda u praznom hodu min./max. 0-3200 U/min
Dužina hoda 28 mm
Prihvat alata Brzostezni prihvat
Masa mašine sa baterijom 3,6 kg
Masa mašine bez baterije 2,9 kg
Dužina 443 mm
Širina 80 mm
Visina 200 mm
Max. dubina rezanja u drvetu 255 mm
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Masa bez baterije 2,9 kg
Masa sa baterijom 3,6 kg
Brzina praznog hoda 0 - 3200 o/min
Nominalni napon 18 V/DC
Uvoznik Wurth d.o.o. Beograd
Dužina hoda 28 mm
Max prečnik bušenja u drvetu 255 mm
Dimenzije D x Š x V 443 x 80 x 200 mm
Baterijske mašine
Solo/sa baterijom/Combo set (više mašina) Solo
Napon baterije 18V
Platforma Mcube
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

Ugrađene funkcije zaštite od preopterećenja i previsoke temperature štite mašinu od prekomerne upotrebe.

Dug životni vek motora: Efikasan, EC motor bez četkica, sa malim održavanjem.

Dodatna zaštita od strugotina kroz poklopce na ventilacionim otvorima.

Bezbedan rad jer se mašina može pokrenuti tek nakon prethodnog otključavanja.

Hod klatna se može uključiti i isključiti pomoću točka za podešavanje.

 

Tehnički podaci
Br. art. 5701412000
Nominalni napon 18 V/DC
Brzina hoda u praznom hodu min./max. 0-3200 U/min
Dužina hoda 28 mm
Prihvat alata Brzostezni prihvat
Masa mašine sa baterijom 3,6 kg
Masa mašine bez baterije 2,9 kg
Dužina 443 mm
Širina 80 mm
Visina 200 mm
Max. dubina rezanja u drvetu 255 mm
Specifikacije
Masa bez baterije 2,9 kg
Masa sa baterijom 3,6 kg
Brzina praznog hoda 0 - 3200 o/min
Nominalni napon 18 V/DC
Uvoznik Wurth d.o.o. Beograd
Dužina hoda 28 mm
Max prečnik bušenja u drvetu 255 mm
Dimenzije D x Š x V 443 x 80 x 200 mm
Baterijske mašine
Solo/sa baterijom/Combo set (više mašina) Solo
Napon baterije 18V
Platforma Mcube