Baterijski udarni odvijač ASS 18BL bez baterije i punjača

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Kompaktan i snažan udarni odvijač sa maksimalnim obrtnim momentom od 180 Nm, namenjen za efikasno odvijanje i zavijanje.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 5717532010
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Tehnički podaci
Br. art. 5717532010
Napon 18 V
Broj obrtaja 1100 / 2200 / 2800 ob/min
Frekvencija udara 1800/ 3500 / 3800 ud/min
Prihvat alata 1/4" unutrašnji šestostran/ 1/2" spoljni kvadrat
Masa bez baterije 1,1 kg
Maksimalni obrtni moment 315 Nm
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Baterijske mašine
Solo/sa baterijom/Combo set (više mašina) Solo
Napon baterije 18V
Platforma Classic line
Tehnički podaci
Br. art. 5717532010
Napon 18 V
Broj obrtaja 1100 / 2200 / 2800 ob/min
Frekvencija udara 1800/ 3500 / 3800 ud/min
Prihvat alata 1/4" unutrašnji šestostran/ 1/2" spoljni kvadrat
Masa bez baterije 1,1 kg
Maksimalni obrtni moment 315 Nm
Specifikacije
Baterijske mašine
Solo/sa baterijom/Combo set (više mašina) Solo
Napon baterije 18V
Platforma Classic line