CLASSIC LINE Bušilica + Brusilica + Udarni 180Nm + 3x5Ah

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Komplet alata koji uključuje bušilicu, ugaonu brusilicu i udarni odvijač snage 180 Nm, uz tri Li-ion baterije kapaciteta 5 Ah. Svestran set za svakodnevne profesionalne primene.

Dokumenta
Šifra proizvoda: CLASSICCOMBO5
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
Baterijske mašine
Obim isporuke Combo set
Napon baterije 18V
Platforma Classic line
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Baterijske mašine
Obim isporuke Combo set
Napon baterije 18V
Platforma Classic line