Baterijski udarni odvijač 1/2'', ASS 18, 2x5Ah

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Baterijski udarni odvijač ASS 18 sa prihvatom 1/2'', u kompletu sa 2 baterije od 5,0 Ah. Kompaktan i pouzdan za zahtevne zadatke.

 
 
Dokumenta
Šifra proizvoda: 5717531012
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Tehnički podaci
Br. art. 5717531012
Napon 18 V/DC
Kapacitet baterije 5,0 Ah
Broj obrtaja u praznom hodu 0 - 700/ 1300/ 1900 ob/min
Frekvencija udara 0 - 1000/ 2000/ 2900 ud./min
Maksimalni obrtni moment 1000 Nm
Prihvat alata 1/2" spoljni kvadrat
Masa sa/bez baterije 3,3/2,7 kg
Pogodan za vijke M10 – M22
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Baterijske mašine
Solo/sa baterijom/Combo set (više mašina) Sa baterijom
Napon baterije 18V
Platforma Classic line
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Tehnički podaci
Br. art. 5717531012
Napon 18 V/DC
Kapacitet baterije 5,0 Ah
Broj obrtaja u praznom hodu 0 - 700/ 1300/ 1900 ob/min
Frekvencija udara 0 - 1000/ 2000/ 2900 ud./min
Maksimalni obrtni moment 1000 Nm
Prihvat alata 1/2" spoljni kvadrat
Masa sa/bez baterije 3,3/2,7 kg
Pogodan za vijke M10 – M22
Specifikacije
Baterijske mašine
Solo/sa baterijom/Combo set (više mašina) Sa baterijom
Napon baterije 18V
Platforma Classic line