Baterijska bušilica odvijač ABS 16 POWER BL

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Baterijska bušilica-odvijač - kompaktna "pištoljska" mašina sa brushless motorom, metalnim futerom 10mm i 2 baterije po 2Ah u kompletu.

Isporučuje se u čvrstom plastičnom koferu sa sunđerastim uloškom.

Dokumenta
Šifra proizvoda: 5717990012
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Tehnički podaci
Br. art. 5717990012
Napon 16V
Max moment 40Nm
Baterija 2x2Ah
Motor Brushless
Prihvat futera 10mm metalni futer
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Baterijske mašine
Solo/sa baterijom/Combo set (više mašina) Sa baterijom
Napon baterije 16V
Tehnički podaci
Br. art. 5717990012
Napon 16V
Max moment 40Nm
Baterija 2x2Ah
Motor Brushless
Prihvat futera 10mm metalni futer
Specifikacije
Baterijske mašine
Solo/sa baterijom/Combo set (više mašina) Sa baterijom
Napon baterije 16V