Baterijska udarna bušilica ABH 18 LITE Solo

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Kompaktna, snažna i pouzdana za profesionalno bušenje u betonu i zidu. Solo verzija, bez baterije i punjača.

Dokumenta
Šifra proizvoda: 5717528010
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Tehnički podaci
Br. art. 5717528010
Nominalni napon 18 V/DC
Min./max. brzina u praznom hodu 0-1200 o/min
Energija udara 2,1 J
Min./max. preporučan prečnik bušenja u betonu 0-24 mm
Maksimalni prečnik bušenja u betonu 24 mm
Uslovi za kapacitet bušenja u betonu Srednja tvrdost (ø = 24 mm)
Maksimalni prečnik bušenja u čeliku 13 mm
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Baterijske mašine
Solo/sa baterijom/Combo set (više mašina) Solo
Napon baterije 18V
Platforma Classic line
Tehnički podaci
Br. art. 5717528010
Nominalni napon 18 V/DC
Min./max. brzina u praznom hodu 0-1200 o/min
Energija udara 2,1 J
Min./max. preporučan prečnik bušenja u betonu 0-24 mm
Maksimalni prečnik bušenja u betonu 24 mm
Uslovi za kapacitet bušenja u betonu Srednja tvrdost (ø = 24 mm)
Maksimalni prečnik bušenja u čeliku 13 mm
Specifikacije
Baterijske mašine
Solo/sa baterijom/Combo set (više mašina) Solo
Napon baterije 18V
Platforma Classic line