Brend: WURTH

Prijemnik za laser RL5-14

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Laserski prijemnik visokog kvaliteta sa milimetarskim prikazom za rotacioni laser.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 5709300451
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Opseg rada 600m.

Upotrebljivo u svim uslovima na gradilištu

 

Podešavanje nagiba.

Kontrola LR5-14 putem radija

 

Kompletna zaštita od vode i prašine.

IP 67

 

Brza detekcija laserskog zraka.

Vidljivi opseg prijema

 

5 nivoa osetljivosti.

 

Dodatna libela kao pomoć pri nivelisanju.

 

Jednostavno čitanje brojeva.

2 LCD displeja sa prednje i zadnje strane aparata

 

Držač prijemnika sa mogućnošću primene uz nosač.

 

Tri zvučna nivoa signala.

 

Opis isporuke : 

Nosač prijemnika

 

 * Napomena - Isporuka uključuje nosač za merenje, bez baterije.

Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Opseg rada 600m.

Upotrebljivo u svim uslovima na gradilištu

 

Podešavanje nagiba.

Kontrola LR5-14 putem radija

 

Kompletna zaštita od vode i prašine.

IP 67

 

Brza detekcija laserskog zraka.

Vidljivi opseg prijema

 

5 nivoa osetljivosti.

 

Dodatna libela kao pomoć pri nivelisanju.

 

Jednostavno čitanje brojeva.

2 LCD displeja sa prednje i zadnje strane aparata

 

Držač prijemnika sa mogućnošću primene uz nosač.

 

Tri zvučna nivoa signala.

 

Opis isporuke : 

Nosač prijemnika

 

 * Napomena - Isporuka uključuje nosač za merenje, bez baterije.