Pur pena Construct, 750ml

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Pur pena Construct za lepljenje zapremnina 750 ml, gustine 1340kg/m3. Treba je čuvati na mestima koja nisu topla, i na kojima nema direktnih sunčevih zrakova.

Minimalna količina za poručivanje: 6 kom.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 58921562
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

 

Napomena:

U dodiru sa kožom može izazvati alergijske reakcije. Ukoliko se udiše može izazvati alergijske reakcije.

Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

Napomena:

U dodiru sa kožom može izazvati alergijske reakcije. Ukoliko se udiše može izazvati alergijske reakcije.