Brendovi: ZEBRA , ORSY , ASSY

ORSY set ASSY vijaka i ZEBRA Shark tiplova

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Orsy set ASSY vijaka i ZEBRA Shark tiplova u koferu od visoko kvalitetne plastike sa ručkom, i 8 pregrada (kutija) za odlaganje i skladištenje vijaka i tiplova. 

Dimenzije unutrašnjeg kofera (4.4.1): 335 x 231,25 x 54 mm.

 

 

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 5964015101
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

 

  • Prihvat : AW
  • Materijal : čelik, pocinkovani.
  • Delovi : 1.000 kom

 

Sastav:

Assy samobušeći vijak 4 x 40 - 100 kom - broj artikla : 0151020403 

Assy samobušeći vijak 3.5 x 40 - 200 kom - broj artikla: 0151023503 

Assy samobušeći vijak 4.5 x 50 - 100 kom - broj artikla: 0151024505

Assy samobušeći vijak 4.5 x 60 - 100 kom - broj artikla: 0151024507

Zebra Shark tipl 5 x 28 - 300 kom - broj artikla : 09062052

Zebra Shark tipl 6 x 35 - 200 kom - broj artikla : 090620635

Plastična pregrada za kofer 4.4.1 - 1 kom - broj artikla : 5581003001

Kofer 4.4.1 - 1 kom - broj artikla : 5581020000

 

 

Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

  • Prihvat : AW
  • Materijal : čelik, pocinkovani.
  • Delovi : 1.000 kom

 

Sastav:

Assy samobušeći vijak 4 x 40 - 100 kom - broj artikla : 0151020403 

Assy samobušeći vijak 3.5 x 40 - 200 kom - broj artikla: 0151023503 

Assy samobušeći vijak 4.5 x 50 - 100 kom - broj artikla: 0151024505

Assy samobušeći vijak 4.5 x 60 - 100 kom - broj artikla: 0151024507

Zebra Shark tipl 5 x 28 - 300 kom - broj artikla : 09062052

Zebra Shark tipl 6 x 35 - 200 kom - broj artikla : 090620635

Plastična pregrada za kofer 4.4.1 - 1 kom - broj artikla : 5581003001

Kofer 4.4.1 - 1 kom - broj artikla : 5581020000