ORSY setovi

Category ORSY setovi

Učitavanje
View as Mreža Lista
Sortiraj
Filteri

ORSY set ASSY vijaka i ZEBRA Shark tiplova

5964015101

 

Orsy set ASSY vijaka i ZEBRA Shark tiplova u koferu od visoko kvalitetne plastike sa ručkom, i 8 pregrada (kutija) za odlaganje i skladištenje vijaka i tiplova. 

Dimenzije unutrašnjeg kofera (4.4.1): 335 x 231,25 x 54 mm.

 

 

 

requestavailability.successmessage

ORSY set blind nitni-(A2B)-sa kleštima-506kom.

5964091700

 

ORSY set blind nitni (A2B) u setu sa kleštima za blind nitne, kao i umetcima za klješta ZEBRA kvaliteta od M3 do M8.

Set sadrži ukupno 506 delova u kofer sistemu 4.4.1: 500x blind nitne od M3 do M8, 5x umetci za klješta od M3 do M8, 1x klešta za blind nitne.

Blind nitne: galvanizovan čelik, plavo pasiviziran (A2B).

 

 

requestavailability.successmessage

ORSY set čaura ''hilzni'' za kraj kabla-525 kom.

5964055701

 

525 kom u koferu 4.4.1.

 

requestavailability.successmessage

ORSY set ''E'' zegera-DIN6799-985kom.

5964049000

 

ORSY set E zegera, po DIN 6799.

 

requestavailability.successmessage

ORSY set elastičnih čivija-ISO8752-(D2-6)-1100kom.

5964047500

 

Set elastičnih čivija, po standardu ISO 8752 - 1100 komada.

 

requestavailability.successmessage

ORSY set elastičnih čivija-ISO8752-(D7-12)-240kom.

5964047501

 

Set elastičnih čivija, po standardu ISO 8752 - 240 komada.

 

requestavailability.successmessage

ORSY set elastičnih podloški, DIN125/127-(A2C)-1400kom.

5964044101

 

Set elastičnih podlošku po standardu DIN 125/127 - 1400 kom.

 

requestavailability.successmessage

ORSY set HSSCo8-Bimetal krunastih testera 19-76

5964063291

 

Orsy set bimetalnih krunastih testera.

HSSCo8 bimetal.

Dimenzija: 19 - 76 mm.

 

 

requestavailability.successmessage

Orsy set imbus vijaka DIN 912,č.poc (A2K), 960kom

5964008400

 

Orsy set imbus vijaka po standardu DIN 912/ ISO 4762 - 960 kom

 

requestavailability.successmessage

ORSY set izolovanih kablovskih prikljucaka

5964055800

 

Orsy set izolovanih kablovskih priključaka u sistemu skladištenja 4.4.1. - 530 kom.

 

requestavailability.successmessage

ORSY set kablovskih stopica DIN46211, 72kom

5964055702
ORSY set kablovskih mesinganih stopica za lemljenje. U setu se nalazi ukupno 72 komada kablovskih stopica, podeljenih u 16 različitih veličina..

requestavailability.successmessage

ORSY set kablovskih konektora, 530 komada

5964055809

Set izolovanih kablovskih konektora

requestavailability.successmessage

ORSY set nitni sa navojem i kleštima

5964094801

 

ORSY set nitni sa navojem i kleštima za montažu, aluminijumske.

 

requestavailability.successmessage

ORSY set O-prstenova (5,28-36), 440 kom

5964046801

 

Set O-prstenova u sitemu skladištenja 4.4.1, 440 kom.

 

requestavailability.successmessage

ORSY set O-prstenova 3,0-24,0 - 1050kom

5964046800

 

Set ORSY o-prstenova sastoji se od 1050 kom. O-prstenova prečnika od 3mm - 24mm.

 

requestavailability.successmessage

ORSY set O-prstenova-(2,9-23,4)-1050kom.

5964046805

 

Orsy set O-prstenova u sistemu skladištenja 4.4.1 - 1050 kom.

 

requestavailability.successmessage

ORSY set O-prstenova-(25,0-42,0)-330kom.

5964046802

 

Set ORSY O-prstenova sastoji se od 365 o-prstenova prečnika od 25mm - 42mm.

 

requestavailability.successmessage

ORSY set SHR-BO-SORT-LIKPF-AW-(A3K)-1578kom.

5964020600

Set od 1578 komada ZEBRA PAIS samobušećih plavo pasiviziranih vijaka za metal sa ispupčenom glavom i AW prihvatom. Izrađeni su od pocinkovanog čelika.

requestavailability.successmessage

ORSY set termoskupljajucih bužira 130kom

5964077100

 

Orsy set termoskupljajućih bužira u sistemu skladištenja 4.4.1. - 130 komada.

 

requestavailability.successmessage

ORSY set unutrašnjih zegera, DIN 472, 1050kom

5964043900

 

Orsy set unutrašnjih zeger osigurača u sistemu skladištenja 4.4.1 - 1050 komada.

 

requestavailability.successmessage

ORSY setovi