Brend: ORSY

ORSY set blind nitni-(A2B)-sa kleštima-506kom.

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

ORSY set blind nitni (A2B) u setu sa kleštima za blind nitne, kao i umetcima za klješta ZEBRA kvaliteta od M3 do M8.

Set sadrži ukupno 506 delova u kofer sistemu 4.4.1: 500x blind nitne od M3 do M8, 5x umetci za klješta od M3 do M8, 1x klešta za blind nitne.

Blind nitne: galvanizovan čelik, plavo pasiviziran (A2B).

 

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 5964091700
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Sadržaj : 

Klešta za blind nitne - 1 kom - Ručna klešta sa mogućnošću brze izmene navojnog umetka. Namenja su za dimenzije od M3 do M8 (M8 - ograničena primena dimenzija ) Broj artikla : 0917101

Umetak za klješta za ZEBRA nitne sa navojem M3 - 1 kom. Broj artikla : 0917130

Umetak za klješta za ZEBRA nitne sa navojem M4 - 1 kom. Broj artikla : 0917140

Umetak za klješta za ZEBRA nitne sa navojem M5 - 1 kom. Broj artikla : 0917150

Umetak za klješta za ZEBRA nitne sa navojem M6 - 1 kom. Broj artikla : 0917160

Umetak za klješta za ZEBRA nitne sa navojem M8 - 1 kom. Broj artikla : 0917180

Blind nitne - sa malom upuštenom glavom, čelik pocinkovan, plavo pasiviziran . Blind nitne se mogu koristiti i kao vijčani i zakovani spoj. Nude istovremeno siguran spoj kao i mogućnost lake montaže dodatnih komponenti sa uobičajnim vijcima.

Blind nitna M3 - 100 kom. Broj artikla : 091730

Blind nitna M4 - 100 kom. Broj artikla : 091740

Blind nitna M5 - 100 kom. Broj artikla : 091750

Blind nitna M6 - 100 kom. Broj artikla : 091760

Blind nitna M8 -100 kom. Broj artikla : 091780

Kutija za kofer 1.1.1. - 2 kom. Broj artikla : 5581035001

Kutija za kofer 2.1.1. - 3 kom. Broj artikla : 5581035002

Kutija za kofer 2.4.1. - 1 kom- Broj artikla : 5581035012

Razdelnik sistemske kutije - 1 kom.

 

 

Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Sadržaj : 

Klešta za blind nitne - 1 kom - Ručna klešta sa mogućnošću brze izmene navojnog umetka. Namenja su za dimenzije od M3 do M8 (M8 - ograničena primena dimenzija ) Broj artikla : 0917101

Umetak za klješta za ZEBRA nitne sa navojem M3 - 1 kom. Broj artikla : 0917130

Umetak za klješta za ZEBRA nitne sa navojem M4 - 1 kom. Broj artikla : 0917140

Umetak za klješta za ZEBRA nitne sa navojem M5 - 1 kom. Broj artikla : 0917150

Umetak za klješta za ZEBRA nitne sa navojem M6 - 1 kom. Broj artikla : 0917160

Umetak za klješta za ZEBRA nitne sa navojem M8 - 1 kom. Broj artikla : 0917180

Blind nitne - sa malom upuštenom glavom, čelik pocinkovan, plavo pasiviziran . Blind nitne se mogu koristiti i kao vijčani i zakovani spoj. Nude istovremeno siguran spoj kao i mogućnost lake montaže dodatnih komponenti sa uobičajnim vijcima.

Blind nitna M3 - 100 kom. Broj artikla : 091730

Blind nitna M4 - 100 kom. Broj artikla : 091740

Blind nitna M5 - 100 kom. Broj artikla : 091750

Blind nitna M6 - 100 kom. Broj artikla : 091760

Blind nitna M8 -100 kom. Broj artikla : 091780

Kutija za kofer 1.1.1. - 2 kom. Broj artikla : 5581035001

Kutija za kofer 2.1.1. - 3 kom. Broj artikla : 5581035002

Kutija za kofer 2.4.1. - 1 kom- Broj artikla : 5581035012

Razdelnik sistemske kutije - 1 kom.