ORSY sistem skladištenja
Category ORSY sistem skladištenja
Plastični umetak, 12 pregrada
5581003003
Umetak za ORSY kofer napravljen je od čvrste plastike.
Predviđen je za uredno skladištenje i obezbeđivanje različitih delova.
Poseduje dvanaest pregrada.
Plastični umetak, 16 pregrada
5581003002
Umetak za ORSY kofer napravljen je od čvrste plastike.
Predviđen je za uredno skladištenje i obezbeđivanje različitih delova.
Poseduje šesnaest pregrada.
Plastični umetak, 8 pregrada
5581003001
Umetak za ORSY kofer napravljen je od čvrste plastike. Predviđen je za uredno skladištenje i obezbeđivanje različitih delova. Poseduje osam pregrade.
Plastični umetak, 4 pregrade
5581003000
Umetak za ORSY kofer napravljen je od čvrste plastike.
Predviđen je za uredno skladištenje i obezbeđivanje različitih delova.
Poseduje četiri pregrade.
Plastični umetak, 5 pregrada
5581003011
Umetak za ORSY kofer napravljen je od čvrste plastike.
Predviđen je za uredno skladištenje i obezbeđivanje različitih delova.
Poseduje pet pregrada.
Plastični umetak, 3 pregrade
5581003010
Umetak za ORSY kofer napravljen je od čvrste plastike.
Predviđen je za uredno skladištenje i obezbeđivanje različitih delova.
Poseduje tri pregrade.
Plastični umetak, 2 pregrade
5581003004
Umetak za ORSY kofer napravljen je od čvrste plastike.
Predviđen je za uredno skladištenje i obezbeđivanje različitih delova.
Poseduje dve pregrade.
Umetak od pene
5581004900
Umetak od pene sa mrežastom strukturom, predviđen je za ORSY kofer 4.4.1 sistema.
Plastični umetak, 2 pregrade 4.4.2
5581003104
Plastični umetak za ORSY kofer 4.4.2 sistema omogućava čvrstu podelu za uredno skladištenje i obezbeđivanje različitih delova. Sastoji se od 2 pregrade i ima dimenzije 335mm x 231,25mm x 54mm. Ovaj umetak nije kompatabilan sa koferom koji poseduje transparentni poklopac.
Plastični umetak, 8 pregrada 4.4.2
5581003101
Plastični umetak za ORSY kofer 4.4.2 sistema omogućava čvrstu podelu za uredno skladištenje i obezbeđivanje različitih delova. Sastoji se od 8 pregrada i ima dimenzije 335mm x 231,25mm x 54mm. Ovaj umetak nije kompatabilan sa koferom koji poseduje transparentni poklopac.
Plastični umetak, 4 pregrade 4.4.2
5581003100
Plastični umetak za ORSY kofer 4.4.2 sistema omogućava čvrstu podelu za uredno skladištenje i obezbeđivanje različitih delova. Sastoji se od 4 pregrade i ima dimenzije 335mm x 231,25mm x 54mm. Ovaj umetak nije kompatabilan sa koferom koji poseduje transparentni poklopac.
Plastični umetak, 20 pregrada
5581003021
Plastični umetak za ORSY kofer 4.4.1 sistema omogućava čvrstu podelu za uredno skladištenje i obezbeđivanje različitih delova. Sastoji se od 6 pregrada i ima dimenzije 335mm x 231,25mm x 54mm.
Plastični umetak, 6 pregrada
5581003020
Plastični umetak za ORSY kofer 4.4.1 sistema omogućava čvrstu podelu za uredno skladištenje i obezbeđivanje različitih delova. Sastoji se od 6 pregrada i ima dimenzije 335mm x 231,25mm x 54mm.
Plastični umetak, 18 pregrada
5581003017
Plastični umetak za ORSY kofer 4.4.1 sistema omogućava čvrstu podelu za uredno skladištenje i obezbeđivanje različitih delova. Sastoji se od 18 pregrada i ima dimenzije 335mm x 231,25mm x 54mm.
ORSY umetak 2.2.1
5581035002
ORSY umetak služi za odvajanje i razdvajanje potrošnog materijala u ORSY 2.1.1 sistemu.
Ovaj umetak predstavlja kombinaciju kutija u koferu za individualne potrebe.
Kutije imaju razne dimenzije koje pružaju mogućnost različitih kombinacija unutar kofera. Ivice kutija se fiksiraju za ivice kofera, što omogućava kutiji da stoji u pravilnom položaju, dok joj transparentni poklopac onemogućava prosipanje materijala.
Kutije je moguće dalje pregrađivati pomoću dodatnih pregrada. Koriste se u radionicama i pružaju jednostavan pregled sadržaja u njima.
ORSY separator za umetak 2.2.1
5581036020
ORSY separator za umetak 2.2.1 se koristi u ORSY 2.2.1 sistema i služi za prilagođavanje prostora unutar umetka prema potrebi korisnika. Dimenzije ovog separatora za kutiju su 70mm x 8mm x 98mm.
ORSY separator W70H54
5581035020
ORSY separator W70H54 se koristi u ORSY 1.1 sistemima, za prilagođavanje prostora unutar kutija prema potrebi korisnika. Njegove dimenzije su 70mm x 8mm x 45mm.
ORSY set elastičnih čivija-ISO8752-(D2-6)-1100kom.
5964047500
Set elastičnih čivija, po standardu ISO 8752 - 1100 komada.
ORSY set O-prstenova-(2,9-23,4)-1050kom.
5964046805
Orsy set O-prstenova u sistemu skladištenja 4.4.1 - 1050 kom.
ORSY set termoskupljajucih bužira 130kom
5964077100
Orsy set termoskupljajućih bužira u sistemu skladištenja 4.4.1. - 130 komada.