Sredstvo za osiguravanje vijaka visoke čvrstoće, 50 gr

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Sredstvo za osiguravanje vijaka visoke čvrstoće FLA82.

Pakovanje mase 50 gr.

Boja: zelena.

 

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 5893270050
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Skladištenje Na suvom i hladnom mestu
Težina Specifična 1,05 g/ml
Namena Sprečava odvijanje navoja
Maks. sposobnost popunjavanja zazora 0,15 mm
Otpornost Na koroziju, vibracije, gasove, ulja, kiseonik, ugljovodonike, i razne hemijske proizvode
Hemijska osnova Metakrilna anaerobna smola
Napomena Nemoguća demontaža ručnim alatom
Mehanička čvrstoća Visoka
Boja Zelena
Viskozitet na 25 °C 400 - 700 mPas
Temperaturna otpornost -50℃ do +180℃
Rok trajanja 24 meseca
Konačna čvrstoća 12 - 24 časa
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Skladištenje Na suvom i hladnom mestu
Težina Specifična 1,05 g/ml
Namena Sprečava odvijanje navoja
Maks. sposobnost popunjavanja zazora 0,15 mm
Otpornost Na koroziju, vibracije, gasove, ulja, kiseonik, ugljovodonike, i razne hemijske proizvode
Hemijska osnova Metakrilna anaerobna smola
Napomena Nemoguća demontaža ručnim alatom
Mehanička čvrstoća Visoka
Boja Zelena
Viskozitet na 25 °C 400 - 700 mPas
Temperaturna otpornost -50℃ do +180℃
Rok trajanja 24 meseca
Konačna čvrstoća 12 - 24 časa