Prazni koferi i elementi
/
Plastični umetak, 8 pregrada 4.4.2
Učitavanje
Plastični umetak, 8 pregrada 4.4.2
Popust
RSD sa PDV-om
.
Akcija važi
od
do
Plastični umetak za ORSY kofer 4.4.2 sistema omogućava čvrstu podelu za uredno skladištenje i obezbeđivanje različitih delova. Sastoji se od 8 pregrada i ima dimenzije 335mm x 231,25mm x 54mm. Ovaj umetak nije kompatabilan sa koferom koji poseduje transparentni poklopac.
Dokumenta
×
Šifra proizvoda:
5581003101