Pneumatske mašine i instalacija
Category Pneumatske mašine i instalacija
Pneumatska račna DRS 1/2''
Masa - 1.16 kg
Prihvat alata - 1/2"
Radni pritisak - 6,3 bar
Protok vazduha - 110 l/min
Moment pritezanja - 40 Nm
Navoj za priključnu spojku - 1/4''
Minimalni prečnik creva - 9mm
Pneumatska račna DRS 1/4''
Masa - 0,5 kg
Prihvat alata - 1/4"
Moment pritezanja - 40 Nm
Radni pritisak (bar) - 6.3 bar
Navoj za priključnu spojku - 1/4''
Minimalni prečnik creva - 6mm
Prosečna potrošnja vazduha - 90 l/min
Pneumatski mini rezač, DMC 75
Masa - 0,90 kg
Navojni priključak - 1/4''
Prečnik diska - 75mm (3'')
Radni pritisak (bar) - 6,3 bar
Minimalni prečnik creva - 9mm
Potrošnja vazduha - 113 l/min
Brzina bez opterećenja - 20.000 o/min
Pneumatski udarni odvijač DSS 1'' LV
Pneumatski odvijač 1“ sa niskim vibracijama (LV) i težinom od samo 8,5 kg, što ga čini lakšim od ostalih u klasi. Sa momentom odvijanja preko 2.000 Nm, idealan je za CARGO program.
Pneumatski udarni odvijač DSS 1/2'' COMPOSITE
HD odvijač ½“ sa kompozitnim kućištem i snagom odvijanja do 1400 Nm. Snažan udarni odvijač kompaktnog dizajna, idealan za rad u ograničenim prostorima.
Pneumatski udarni odvijač DSS 1/2'' HD
HD odvijač ½“ sa aluminijumskim kućištem i snagom odvijanja do 1560 Nm. Snažan udarni odvijač u aluminijumskom kućištu.
Pneumatski udarni odvijač, Compact Combi 1/2,3/8,10 mm
Pneumatski kratki odvijač za mehaniku izmenjljivog multifunkcionalnog prihvata 1/2”- 3/8”- 10mm
Udarni odvijač sa maksimalnim momentom pritezanja od 813 Nm sa izmenjljivim prihvatom za nasadnike 1/2”- 3/8”i kovane umetke od 10mm. Dužine svega 86mm i mase 1,35kg omogućava lak pristup i rad u skučenim prostorima (rad sa jednom rukom). Idealan za servisiranje kombajna i poljoprivrednih mašina, primena u auto i cargo održavanjima. Mogućnost podešavanja radnog momenta od 122, 406 i 542 Nm. Predviđen za rad sa vijcima do M16. Prosečna potrošnja vazduha od 113 l/min, nizak nivo buke zahvaljujući prigušivaču.
Pneumatska ekscentrična brusilica DTS 150D
Ekscentrična brusilica za teške uslove rade i fino ili grubo brušenje.
- Prečnik brusne ploče: 150 mm
- Hod brušenja: 5 mm
- Maks.brzina u praznom hodu: 10.000o/min
- Snaga: 0,4 KS
- Radni pritisak: 90 psi
- Potrošnja vazduha: 11m3/h
- Težina mašine: 0,9 kg
- Min. unutrašnji prečnik creva: 9 mm
- Priključni navoj: 5/16 inča - 24 UNF
Pneumatski pištolj za izduvavanje 90mm, plastični
Max radni pritisak - 16 bar
Potrošnja vazduha pri 6,3 bar - 370 l/min
Pneumatska ugaona brusilica DSW 22
Masa - 0,5 kg
Max prihvat futera - 6 mm
Broj obrtaja - 22.000 o/min
Navoj za priključnu spojku - 1/4''
Minimalni prečnik creva - 9mm
Prosečna potrošnja vazduha - 113 l/min
Dimenzije D x Š x V - 158 x 38 x 75 mm
Pneumatski pištolj-odvijač DPS 1/4' sa regulacijom
Masa - 1,6 kg
Dužina - 216 mm
Navojni priključak - 1/4''
Radni pritisak - 6,3 bar
Broj obrtaja - 1.800 o/min
Šestougaoni prihvat za alat - 1/4''
Moment pritezanja - 2,2 - 10 Nm
Min prečnik dovodnog creva - 9 mm
Prosečna potrošnja vazduha - 112 l/min
Šestougaoni prihvat za umetke - 1/4'' E 6,3
Pneumatska bušilica DBM 10-RL Plus
Laka ručna bušilica sa visokokvalitetnim brzosteznim futerom i promenom smera obratanja levo/desno.
Smer obrtanja promenljiv - levo/desno
Prihvat alata 1-10mm
Broj obrtaja 1.700 o/min
Potrošnja vazduha 96 l/min
Navojni dovodni priključak 1/4''
Minimalni prečnik dovodnog creva ø 9 mm
Pneumatski multi-sekač DMS2
Snažna mašina koja se koristi za skidanje zalepljenih auto stakala, kod poslova sečenja delova karoserije na vozilima kao i prilikom brušenja uglova i ivica.
Isporučuje se u koferu, zajedno sa zauljivačem i sistemom za izduvavanje vazduha.
Pneumatski pištolj za istiskivanje lepka u vrećicama 300/600ml
Snažan i lagan pneumatski pištolj za istiskivanje proizvoda koji se doziraju iz tuba ili vrećića.
Posebno je pogodan za istiskavanje lepkova i zaptivnih masa sa sivsokom ili niskom viskoznošću.
Brza spojka muška mesing/spoljašnji navoj
Priključci od mesinga za pneumatske instalacije.
- Vrlo brzo spajanje
- Univerzalne
- Zatvoreni spojevi, prljavština ne ulazi u sistem
- Otporni na habanje
- Mogu se primeniti u kombinaciji sa spojnicama limenih čeličnih cevi
- Nema korozije.
Wurth standard pripremna grupa za pneum. 1/2"
Obezbeđivanjem konstantnog protoka i pritiska vazduha, uz efikasno uklanjanje nečistoća i pravilnim zauljavanjem, postiže se duži radni vek alata uz ispoljavanje masksimalnih performansi.
Wurth čelična spojka ženska, unutrašnji navoj
Čelične spojke, ženske
Unutrašnji navoj
Navojni priključak 1/4", 3/8", 1/2"
Pneumatsko crevo, na koturu,fi 12,5mm, 15m
Praktični nosač sa stalkom i visokokvalitetnim Hybrid- Polymer crevom za vazduh. Obezbeđuje radnu efikasnost, urednosti bezbednost na radnom mestu.
Zidni nosač - ima.