Brend: WURTH

Sredstvo za zaptivanje cevnih navoja, 50g

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Zaptivno sredstvo za cevi srednje čvrstoće služi za zaptivanje svih metalnih cevnih spojeva i armatura sa konusnim ili cilindričnim navojem. 

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0893577050
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8,000 rsd

Pritegnuti spojevi se mogu opteretiti do 5 bar-a, dok je opterećenje nakon konačnog otvrdnjavanja do pucanja cevi.

Ovo sredstvo ima neutralno ponašanje u poređenju sa većinom industrijskih tečnosti i gasova, otporno je na hemikalije. Omogućava sigurnu i brzu montažu, žuto fluorescentne je boje i nije pogodno za navoje koji sadrže bakar.

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Funkcionalna čvrstoća nakon 1 - 3 sata
Hemijska osnova Ester dimetakrilne kiseline
Maks. sposobnost popunjavanja zazora 0,50 mm
Maksimalni prečnik navoja R 3" - M80
Temperatura pri nanošenju -55 °C do + 150°C
Konačna čvrstoća posle 3 - 6 sati
NSF (Može da se koristi u prehrambenoj industriji) Da
Boja Žuta / fluoroscentna
Ručna čvrstoća 15 - 30 min
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Pritegnuti spojevi se mogu opteretiti do 5 bar-a, dok je opterećenje nakon konačnog otvrdnjavanja do pucanja cevi.

Ovo sredstvo ima neutralno ponašanje u poređenju sa većinom industrijskih tečnosti i gasova, otporno je na hemikalije. Omogućava sigurnu i brzu montažu, žuto fluorescentne je boje i nije pogodno za navoje koji sadrže bakar.

Specifikacije
Funkcionalna čvrstoća nakon 1 - 3 sata
Hemijska osnova Ester dimetakrilne kiseline
Maks. sposobnost popunjavanja zazora 0,50 mm
Maksimalni prečnik navoja R 3" - M80
Temperatura pri nanošenju -55 °C do + 150°C
Konačna čvrstoća posle 3 - 6 sati
NSF (Može da se koristi u prehrambenoj industriji) Da
Boja Žuta / fluoroscentna
Ručna čvrstoća 15 - 30 min