Brend: WURTH

Sredstvo za zaptivanje površinskih spojeva, 50g - narandžasta

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Zamenjuje čvrste zaptivke sa sposobnošću popunjavanja velikih neravnina. Visoke elastičnosti. Popunjava zazore do 0,5 mm.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0893574050
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

 

Ne razliva se.

Koristi se za zaptivanje gde ne sme doći do razlivanja. Precizno nanošenje.

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
NSF IMA
Hemijska osnova Ester dimetakrilne kiseline
Gustina 1,05 g/cm3
Temperaturna otpornost -55℃ do +150℃
Konačna čvrstoća 6 - 24 h
Rok trajanja 12 meseci
Čvrstoća na smicanje 5 - 10 N/mm2
Ručna čvrstoća 10 - 20 min
Boja Narandžasta
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

Ne razliva se.

Koristi se za zaptivanje gde ne sme doći do razlivanja. Precizno nanošenje.

Specifikacije
NSF IMA
Hemijska osnova Ester dimetakrilne kiseline
Gustina 1,05 g/cm3
Temperaturna otpornost -55℃ do +150℃
Konačna čvrstoća 6 - 24 h
Rok trajanja 12 meseci
Čvrstoća na smicanje 5 - 10 N/mm2
Ručna čvrstoća 10 - 20 min
Boja Narandžasta