Sredstvo za zaptivanje cevnih navoja , 50 gr

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Sredstvo za zaptivanje cevnih navoja FLA 99.

Pakovanje mase 50 gr.

Boja: žuta.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 5893577050
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8,000 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Namena Za zaptivanje cevnih navojnih spojeva do 2" sa standardnim navojem
Temperaturna otpornost -50℃ do +150℃
Hemijska osnova Metakrilna anaerobna smola
Mehanička čvrstoća Srednja
Viskozitet na 25 °C 20,000 - 40,000 mPas
Maks. sposobnost popunjavanja zazora 0,35 mm
Boja Žuta
Težina Specifična 1,07 g/ml
Skladištenje Na suvom i hladnom mestu
Konačna čvrstoća 12 - 24 časa
Rok trajanja 24 meseca
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Namena Za zaptivanje cevnih navojnih spojeva do 2" sa standardnim navojem
Temperaturna otpornost -50℃ do +150℃
Hemijska osnova Metakrilna anaerobna smola
Mehanička čvrstoća Srednja
Viskozitet na 25 °C 20,000 - 40,000 mPas
Maks. sposobnost popunjavanja zazora 0,35 mm
Boja Žuta
Težina Specifična 1,07 g/ml
Skladištenje Na suvom i hladnom mestu
Konačna čvrstoća 12 - 24 časa
Rok trajanja 24 meseca