Brend: WURTH

Sredstvo za zaptivanje cevnih navoja sa PTFE, 50g

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Zaptivno sredstvo za cevi niske čvrstoće sa PTFE služi za zaptivanje svih metalnih cevnih spojeva i armatura sa konusnim ili cilindričnim navojem.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0893511050
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8,000 rsd

Pritegnuti spojevi se mogu opteretiti do 5 bar-a, dok je opterećenje nakon konačnog otvrdnjavanja do pucanja cevi.

Ovo sredstvo ima neutralno ponašanje u poređenju sa većinom industrijskih tečnosti i gasova, otporno je na hemikalije. Omogućava sigurnu i brzu montažu, bele je boje i nije pogodno za navoje koji sadrže bakar.

Sredstvo poseduje NSF sertifikat.

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Temperatura pri nanošenju -55 °C do + 200°C
Konačna čvrstoća posle oko 12 sati
NSF IMA
Hemijska osnova Metakrilni ester
Funkcionalna čvrstoća nakon 1 - 3 sata
Maksimalni prečnik navoja R 3" - M80
Maks. sposobnost popunjavanja zazora 0,50 mm
Boja Bela
Ručna čvrstoća 15 - 30 min
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Pritegnuti spojevi se mogu opteretiti do 5 bar-a, dok je opterećenje nakon konačnog otvrdnjavanja do pucanja cevi.

Ovo sredstvo ima neutralno ponašanje u poređenju sa većinom industrijskih tečnosti i gasova, otporno je na hemikalije. Omogućava sigurnu i brzu montažu, bele je boje i nije pogodno za navoje koji sadrže bakar.

Sredstvo poseduje NSF sertifikat.

Specifikacije
Temperatura pri nanošenju -55 °C do + 200°C
Konačna čvrstoća posle oko 12 sati
NSF IMA
Hemijska osnova Metakrilni ester
Funkcionalna čvrstoća nakon 1 - 3 sata
Maksimalni prečnik navoja R 3" - M80
Maks. sposobnost popunjavanja zazora 0,50 mm
Boja Bela
Ručna čvrstoća 15 - 30 min