Silikon specijal 250 crveni, 100g

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Silikon specijal 250 je hladnovulkanizirajuća silikonska guma. Koristi se uvek sa krutim zaptivačem.
Koristi se za zaptivanje u sistemima koji kao fluid sadrže ulje ,vodu ili rashladnu tečnost.

Silikon specijal 250 je nije otporna na benzin!

Acetatne je osnove (sirćetna kiselina) , pa se koristi za dihtovanje sklopova od livenog gvožđa i čelika.

Ne koristiti na sklopovima od aluminijuma i na pocinkovanim površinama!

Temperaturski otporna od – 50°C do 250°C, kratkotrajno do 300°C.

 

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0890321
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Karakteristike : 

  • Trajno elastična silikonska zaptivna masa za motor i karoseriju.
  • Prekriva veće neravnine.
  • Zaptiva sigurno i kod dugogodišnjih vibracija.
  • Odlično prijanjanje.
  • Odlična hemijska otpornost.
  • Hvatanje pokorice posle 10ak minuta.

U praksi se ova vrsta zaptivnih masa naziva „ hermetik“. Prepoznajemo je po jakom mirisu sirćetne kiseline. Dobro prijanja na suve i odmašćenje površine. Daje trajno elastičan spoj , otporan na udare i umerene vibracije.

Trajno elastična silikonska zaptivna masa za motor i karoseriju, prekriva veće neravnine, zaptiva sigurno i kod dugogodišnjih vibracija, odlično prijanjanja, odlična hemijska otpornost, hvata pokorice posle 10ak minuta

Područije primene :

Kod pukotina na poklopcu glave motora, kućištu pokretača motora, vodene pumpe, kućišta kartera za ulje, kod hladnjaka, cevi osovine, na glavi silindra, kod kućišta žmigavaca i svetala, farova it.

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Temperaturna otpornost -40°C do +250°C
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Karakteristike : 

  • Trajno elastična silikonska zaptivna masa za motor i karoseriju.
  • Prekriva veće neravnine.
  • Zaptiva sigurno i kod dugogodišnjih vibracija.
  • Odlično prijanjanje.
  • Odlična hemijska otpornost.
  • Hvatanje pokorice posle 10ak minuta.

U praksi se ova vrsta zaptivnih masa naziva „ hermetik“. Prepoznajemo je po jakom mirisu sirćetne kiseline. Dobro prijanja na suve i odmašćenje površine. Daje trajno elastičan spoj , otporan na udare i umerene vibracije.

Trajno elastična silikonska zaptivna masa za motor i karoseriju, prekriva veće neravnine, zaptiva sigurno i kod dugogodišnjih vibracija, odlično prijanjanja, odlična hemijska otpornost, hvata pokorice posle 10ak minuta

Područije primene :

Kod pukotina na poklopcu glave motora, kućištu pokretača motora, vodene pumpe, kućišta kartera za ulje, kod hladnjaka, cevi osovine, na glavi silindra, kod kućišta žmigavaca i svetala, farova it.

Specifikacije
Temperaturna otpornost -40°C do +250°C