Zaptivač ventilacionih kanala, 280 ml

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Visokokvalitetna zaptivna masa bez rastvarača.

Namenjena je za zaptivanje HVAC sistema (grejanje, ventilacija, klimatimatizacija).

Minimalna količina za poručivanje: 6 kom.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 28923251
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
  • Trajno fleksibilna
  • Dobro prijanja na galvanizovane površine
  • Vodonepropusan nakom očvršćivanja
  • Može da se boji
  • Bez mirisa
  • Ne curi sa vertikalnih površina

Mesto primene :  
može da se koristi na spojavima delova HVAC sistema izrađenih od lima, spojevima fleksiblnih vodova sistema. Sva mesta na kojima se ova masa primenjuje moraju biti čvrsta, suva i čista, očišćenja od ulja i masti.

*Napomena : Ne primenjuje se na materijalima : PE, PP,PC, PMMA, PFTE, mekoj plastici i bituminoznim materijalima.

 

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Zapremina gubitak <25%
Temperaturna otpornost -20°C do +80°C
Hemijska osnova Akrilna disperzija
Elastičnost > 100 %
Vreme sušenja 2 mm/24h
Otvoreno vreme (stvaranje pokorice) 40 +/- 20 min.
Gustina 1,6 +/- 0,05 g/cm3
Boja Siva
Tvrdoća po šoru A 40 - 50
Temperatura aplikacije +5°C do +40°C
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
  • Trajno fleksibilna
  • Dobro prijanja na galvanizovane površine
  • Vodonepropusan nakom očvršćivanja
  • Može da se boji
  • Bez mirisa
  • Ne curi sa vertikalnih površina

Mesto primene :  
može da se koristi na spojavima delova HVAC sistema izrađenih od lima, spojevima fleksiblnih vodova sistema. Sva mesta na kojima se ova masa primenjuje moraju biti čvrsta, suva i čista, očišćenja od ulja i masti.

*Napomena : Ne primenjuje se na materijalima : PE, PP,PC, PMMA, PFTE, mekoj plastici i bituminoznim materijalima.

 

Specifikacije
Zapremina gubitak <25%
Temperaturna otpornost -20°C do +80°C
Hemijska osnova Akrilna disperzija
Elastičnost > 100 %
Vreme sušenja 2 mm/24h
Otvoreno vreme (stvaranje pokorice) 40 +/- 20 min.
Gustina 1,6 +/- 0,05 g/cm3
Boja Siva
Tvrdoća po šoru A 40 - 50
Temperatura aplikacije +5°C do +40°C