Sredstvo za zaptivanje ravnih spojeva, 50 gr

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Sredstvo za zaptivanje ravnih spojeva FLA98, oranž.

Pakovanje mase 50 gr.

Boja: narandžasta.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 5893574050
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Mehanička čvrstoća Srednje - visoka
Namena Zaptivanje navojnih spojeva do 2"
Rok trajanja 24 meseca
Konačna čvrstoća 12 - 24 časa
Viskozitet na 25 °C 15,000 - 30,000 mPas
Hemijska osnova Metakrilna anaerobna smola
Težina Specifična 1,05 g/ml
Skladištenje Na suvom i hladnom mestu
Temperaturna otpornost -50℃ do +150℃
Boja Narandžasta
Otpornost Na vodu, gas, gorivo, TNG
Maks. sposobnost popunjavanja zazora 0,35 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Mehanička čvrstoća Srednje - visoka
Namena Zaptivanje navojnih spojeva do 2"
Rok trajanja 24 meseca
Konačna čvrstoća 12 - 24 časa
Viskozitet na 25 °C 15,000 - 30,000 mPas
Hemijska osnova Metakrilna anaerobna smola
Težina Specifična 1,05 g/ml
Skladištenje Na suvom i hladnom mestu
Temperaturna otpornost -50℃ do +150℃
Boja Narandžasta
Otpornost Na vodu, gas, gorivo, TNG
Maks. sposobnost popunjavanja zazora 0,35 mm