Set glodala, 6mm, 5kom

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Glodalaot tvrdog metala za obradu čelika
Isporučuje se u kutiju 5 komada.
Kvalitet: Wurth Standard
Tip zuba: MX
Materijal za sečenje: karbin
Prečnik osovine: 6 mm

Sadržaj seta: ZYAS Φ10 mm, WRC Φ10 mm, KUD Φ10 mm, RBF Φ10 mm, TRE Φ10 mm

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0624705
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

 

• Proizvodi kratke strugotine i odnosi veliku količinu materijala
• Proizvedeno u skladu sa strogim standardima kvaliteta, uključujući potpunu inspekciju zalemljenih spojeva
• Kompaktna i praktična kutija sa korisnim detaljima kao što su slaganje, optimizovani spoj i jednostavno otvaranje

Prilikom upotrebe nosite odgovarajući zaštitnu opremu kao što su zaštita za oči, sluh i rukavice. Obratite pažnju na preporučenu brzinu rada. Prilikom stezanja alata vodite računa da je osovina uvučena dovoljno i da je spoj stegnut (preporučujemo 2/3 dužine osovine).

Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

• Proizvodi kratke strugotine i odnosi veliku količinu materijala
• Proizvedeno u skladu sa strogim standardima kvaliteta, uključujući potpunu inspekciju zalemljenih spojeva
• Kompaktna i praktična kutija sa korisnim detaljima kao što su slaganje, optimizovani spoj i jednostavno otvaranje

Prilikom upotrebe nosite odgovarajući zaštitnu opremu kao što su zaštita za oči, sluh i rukavice. Obratite pažnju na preporučenu brzinu rada. Prilikom stezanja alata vodite računa da je osovina uvučena dovoljno i da je spoj stegnut (preporučujemo 2/3 dužine osovine).