Brend: WURTH

Montažni lepak

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Montažni lepak na bazi veštačke smole od sintetičke gume za brzo lepljenje sa velikom čvrstoćom zalepljenog spoja.

Za primenu u spoljašnjem i unutrašnjem prostoru.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0892100900
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Osovine lepka :

  • Brzo prianjanje.
  • Ne kliza.
  • Jednostavno nanošenje.
  • Kvalitetno i trajno spajanje.
  • Stabilan.
  • Dobra sposobnost zapunjavanja.
  • Vioka konačna čvrstoća.
  • Za lepljenje poroznih i ne poroznih materijala.
  • Nije dobar za lepljenje striropora.

 

Uputstvo za upotrebu :

Površine moraju biti čiste, suve i nemasne. Odstraniti lakove i farbe koji pokrivaju površinu koja se lepi. Montažni lepak nanosimo jednakomerno : tačkasto ili u kratkim prekinutim crtama. Za velike površine je preporučljivo, da delove po lepljenju odmah ponovo odvojimo, sačekamo jedan minut i onda ih konačno zalepimo. Za teže delove koji se lepe, preporučujemo da se dodatno pričvrste za 24 časa.

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Pogodan za lepljenje Podnih i zidnih pločica, Skoro svih građevinskih materijala, Metalnih delova, Dekorativnih panela
Primena U spoljnim i unutrašnjim prostorijama
Zapremina 310 ml
Skladištenje na temperaturi (stepen C) Između +10°C i +30°C
Napomena Nije pogodan za lepljenje stiripora
Zemlja porekla EU
Uvoznik Wurth doo Beograd
Baza Veštačka smola
Temperatura proizvoda pri aplikaciji °C +5°C do +40°C
Temperaturna otpornost (stepen C) od -20℃ do +70℃
Boja Bež
Otvoreno vreme (stvaranje pokorice) 50 - 60 sek.
Ručna čvrstoća 1 min
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Osovine lepka :

  • Brzo prianjanje.
  • Ne kliza.
  • Jednostavno nanošenje.
  • Kvalitetno i trajno spajanje.
  • Stabilan.
  • Dobra sposobnost zapunjavanja.
  • Vioka konačna čvrstoća.
  • Za lepljenje poroznih i ne poroznih materijala.
  • Nije dobar za lepljenje striropora.

 

Uputstvo za upotrebu :

Površine moraju biti čiste, suve i nemasne. Odstraniti lakove i farbe koji pokrivaju površinu koja se lepi. Montažni lepak nanosimo jednakomerno : tačkasto ili u kratkim prekinutim crtama. Za velike površine je preporučljivo, da delove po lepljenju odmah ponovo odvojimo, sačekamo jedan minut i onda ih konačno zalepimo. Za teže delove koji se lepe, preporučujemo da se dodatno pričvrste za 24 časa.

Specifikacije
Pogodan za lepljenje Podnih i zidnih pločica, Skoro svih građevinskih materijala, Metalnih delova, Dekorativnih panela
Primena U spoljnim i unutrašnjim prostorijama
Zapremina 310 ml
Skladištenje na temperaturi (stepen C) Između +10°C i +30°C
Napomena Nije pogodan za lepljenje stiripora
Zemlja porekla EU
Uvoznik Wurth doo Beograd
Baza Veštačka smola
Temperatura proizvoda pri aplikaciji °C +5°C do +40°C
Temperaturna otpornost (stepen C) od -20℃ do +70℃
Boja Bež
Otvoreno vreme (stvaranje pokorice) 50 - 60 sek.
Ručna čvrstoća 1 min