MCUBE bluetooth zvučnik / radio 18V

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Baterijski Bluetooth zvučnik i radio snage 30W napajan 18V baterijom. Pruža kvalitetan zvuk na gradilištu ili terenu bez potrebe za priključkom na struju.

Dokumenta
Šifra proizvoda: 5701458000
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Robustan i svestran akumulatorski radio za gradilište sa snažnim zvukom.

Različiti režimi reprodukcije za raznovrstan muzički program:

  • DAB/DAB+
  • FM
  • Bluetooth
  • AUX
  • USB

Optimalan zvuk za najrazličitije namene zahvaljujući unapred definisanim equalizer podešavanjima i snažnom zvučnom sistemu:

  • 2 × 2" srednje-visokotonca, svaki po 10 W
  • 1 × 6" subwoofer 30 W

Različite mogućnosti spoljnih priključaka:

  • USB Tip-A priključak 5 V / 2 A za punjenje prenosivih uređaja i reprodukciju sa USB nosača kapaciteta do najviše 64 GB
  • USB Tip-C priključak 9 V / 2 A za brzo punjenje prenosivih uređaja
  • AUX-in priključak za reprodukciju muzike preko isporučenog AUX kabla

Gumirano kućište sa IPX6 zaštitom i udobnom ručkom za nošenje sa fiksiranjem.

Meni na 28 jezika za dodatna sistemska podešavanja, kao npr.:

  • Alarm u standby režimu
  • Osvetljenost displeja
  • Pretraga stanica

 

Tehnički podaci
Br. art. 5701458000
Radni napon baterije 18 V/DC
Dužina × širina × visina 258 × 238 × 245 mm
Masa mašine sa baterijom 4,8 kg
FM frekventni opseg min./max. 87,5-108 MHz
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Baterijske mašine
Solo/sa baterijom/Combo set (više mašina) Solo
Napon baterije 18V
Platforma Mcube

Robustan i svestran akumulatorski radio za gradilište sa snažnim zvukom.

Različiti režimi reprodukcije za raznovrstan muzički program:

  • DAB/DAB+
  • FM
  • Bluetooth
  • AUX
  • USB

Optimalan zvuk za najrazličitije namene zahvaljujući unapred definisanim equalizer podešavanjima i snažnom zvučnom sistemu:

  • 2 × 2" srednje-visokotonca, svaki po 10 W
  • 1 × 6" subwoofer 30 W

Različite mogućnosti spoljnih priključaka:

  • USB Tip-A priključak 5 V / 2 A za punjenje prenosivih uređaja i reprodukciju sa USB nosača kapaciteta do najviše 64 GB
  • USB Tip-C priključak 9 V / 2 A za brzo punjenje prenosivih uređaja
  • AUX-in priključak za reprodukciju muzike preko isporučenog AUX kabla

Gumirano kućište sa IPX6 zaštitom i udobnom ručkom za nošenje sa fiksiranjem.

Meni na 28 jezika za dodatna sistemska podešavanja, kao npr.:

  • Alarm u standby režimu
  • Osvetljenost displeja
  • Pretraga stanica

 

Tehnički podaci
Br. art. 5701458000
Radni napon baterije 18 V/DC
Dužina × širina × visina 258 × 238 × 245 mm
Masa mašine sa baterijom 4,8 kg
FM frekventni opseg min./max. 87,5-108 MHz
Specifikacije
Baterijske mašine
Solo/sa baterijom/Combo set (više mašina) Solo
Napon baterije 18V
Platforma Mcube