Baterijski udarni odvijač ASS 18-1/4'' (E6.3) COMPACT M-C

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Kompaktni baterijski udarni odvijač sa prihvatom za bic E6.3 i maksimalnim momentom od 295 Nm. Idealan za brzo i efikasno zavrtanje vijaka u profesionalnim uslovima rada.

Dokumenta
Šifra proizvoda: 5701415000
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

 

Lagan i kompaktan baterijski udarni odvijač. Tri stepena brzine/momenta, kao i tri dodatna podešavanja moda omogućavaju optimalno prilagođavanje velikom broju primena. Brushless motor sa zaštitom od preopterećenja je dugotrajan i snažan, a kompaktan dizajn sa gumiranom ručkom obezbeđuje udoban rad bez zamora.

 

Tehnički podaci
Br. art. 5701415000
Tip ASS 18-1/4" COMPACT
Brzina u praznom hodu min./max. 0-3000 U/min
Frekvencija udara min./max. 0-4000 U/min
Max. moment pri tvrdom zavrtanju 295 Nm
Pogodan za vijke M5 - M16
Prihvat alata 1/4 inča unutrašnji šestostran
Dužina 150 mm
Širina 65 mm
Visina 250 mm
Masa mašine sa baterijom 1,7 kg
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Baterijske mašine
Solo/sa baterijom/Combo set (više mašina) Solo
Napon baterije 18V
Platforma Mcube

 

Lagan i kompaktan baterijski udarni odvijač. Tri stepena brzine/momenta, kao i tri dodatna podešavanja moda omogućavaju optimalno prilagođavanje velikom broju primena. Brushless motor sa zaštitom od preopterećenja je dugotrajan i snažan, a kompaktan dizajn sa gumiranom ručkom obezbeđuje udoban rad bez zamora.

 

Tehnički podaci
Br. art. 5701415000
Tip ASS 18-1/4" COMPACT
Brzina u praznom hodu min./max. 0-3000 U/min
Frekvencija udara min./max. 0-4000 U/min
Max. moment pri tvrdom zavrtanju 295 Nm
Pogodan za vijke M5 - M16
Prihvat alata 1/4 inča unutrašnji šestostran
Dužina 150 mm
Širina 65 mm
Visina 250 mm
Masa mašine sa baterijom 1,7 kg
Specifikacije
Baterijske mašine
Solo/sa baterijom/Combo set (više mašina) Solo
Napon baterije 18V
Platforma Mcube