Baterijski pištolj za kartuše i kobasice AKP 18-600

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Baterijski pištolj za nanošenje kartuša i kobasičastih pakovanja sa potisnom silom od 5000 N. Omogućava preciznu i ravnomernu aplikaciju zaptivnih masa, lepkova i silikonskih materijala bez umora ruke.

Dokumenta
Šifra proizvoda: 5701410001
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

 

Tehnički podaci
Br. art. 5701410001
Potisna sila 5000 N
Napon baterije 18 V
Solo / u koferu / Combo set Solo
Platforma Mcube
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Baterijske mašine
Solo/sa baterijom/Combo set (više mašina) Solo
Napon baterije 18V
Platforma Mcube

 

Tehnički podaci
Br. art. 5701410001
Potisna sila 5000 N
Napon baterije 18 V
Solo / u koferu / Combo set Solo
Platforma Mcube
Specifikacije
Baterijske mašine
Solo/sa baterijom/Combo set (više mašina) Solo
Napon baterije 18V
Platforma Mcube