Baterijski usisivač za mokro i suvo usisavanje ANTS 22L

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Baterijski usisivač zapremine 22 litra za mokro i suvo usisavanje. Snažan i praktičan za temeljno čišćenje na terenu bez potrebe za priključkom na struju.

Dokumenta
Šifra proizvoda: 5701459000
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Univerzalan, kompaktan i svestran akumulatorski usisivač za mokro i suvo usisavanje.

  • Pribor uvek nadohvat ruke — dizne i nastavci se odlažu na samom uređaju pomoću brzih spojnica, uz fleksibilno odlaganje creva
  • Idealan za gradilište zahvaljujući robusnom rezervoaru sa odbojnikom i stabilnim metalnim točkovima; poluautomatsko čišćenje filtera za konstantnu snagu usisavanja i duge intervale između zamene filtera
  • Antistatički pripremljen — antistatičko crevo dužine 3 m za odvođenje statičkog naelektrisanja
  • Visoka snaga usisavanja posebno na mestima bez priključka na struju
  • 40 minuta rada u ECO režimu sa dve baterije od 5 Ah
  • Kompaktne dimenzije i mala težina za jednostavan transport i odlaganje uz uštedu prostora — idealan za mobilnu upotrebu

 

Tehnički podaci
Br. art. 5701459000
Klasa prašine L
Protok vazduha 34 l/s
Podpritisak 146 mbar
Zapremina rezervoara 22 l
Nominalni prečnik (priključka) 35 mm
Masa mašine 8800 g
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Baterijske mašine
Solo/sa baterijom/Combo set (više mašina) Solo
Napon baterije 18V
Platforma Mcube

Univerzalan, kompaktan i svestran akumulatorski usisivač za mokro i suvo usisavanje.

  • Pribor uvek nadohvat ruke — dizne i nastavci se odlažu na samom uređaju pomoću brzih spojnica, uz fleksibilno odlaganje creva
  • Idealan za gradilište zahvaljujući robusnom rezervoaru sa odbojnikom i stabilnim metalnim točkovima; poluautomatsko čišćenje filtera za konstantnu snagu usisavanja i duge intervale između zamene filtera
  • Antistatički pripremljen — antistatičko crevo dužine 3 m za odvođenje statičkog naelektrisanja
  • Visoka snaga usisavanja posebno na mestima bez priključka na struju
  • 40 minuta rada u ECO režimu sa dve baterije od 5 Ah
  • Kompaktne dimenzije i mala težina za jednostavan transport i odlaganje uz uštedu prostora — idealan za mobilnu upotrebu

 

Tehnički podaci
Br. art. 5701459000
Klasa prašine L
Protok vazduha 34 l/s
Podpritisak 146 mbar
Zapremina rezervoara 22 l
Nominalni prečnik (priključka) 35 mm
Masa mašine 8800 g
Specifikacije
Baterijske mašine
Solo/sa baterijom/Combo set (više mašina) Solo
Napon baterije 18V
Platforma Mcube