Baterijski odvijač za suvu gradnju ATS 18 Automatic M-CUBE

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Kompaktni baterijski odvijač za suvu gradnju momenta 5 Nm sa automatskim mehanizmom, idealan za brzo i precizno postavljanje gipsanih ploča. Lagan i ergonomski dizajniran za intenzivan rad na teren. 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 5701409000
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Tehnički podaci
Br. art. 5701409000
Nominalni napon 18 V/DC
Min./max. brzina u praznom hodu 0-5000 rpm
Max. moment 5 Nm
Max. prečnik vijka 5 mm
Prihvat alata Brzostezni prihvat 1/4"
Masa mašine sa baterijom 1.35 kg
Visina 183 mm
Dužina 235 mm
Širina 52 mm
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Baterijske mašine
Solo/sa baterijom/Combo set (više mašina) Solo
Napon baterije 18V
Platforma Mcube
Tehnički podaci
Br. art. 5701409000
Nominalni napon 18 V/DC
Min./max. brzina u praznom hodu 0-5000 rpm
Max. moment 5 Nm
Max. prečnik vijka 5 mm
Prihvat alata Brzostezni prihvat 1/4"
Masa mašine sa baterijom 1.35 kg
Visina 183 mm
Dužina 235 mm
Širina 52 mm
Specifikacije
Baterijske mašine
Solo/sa baterijom/Combo set (više mašina) Solo
Napon baterije 18V
Platforma Mcube