Baterijski udarni odvijač ASS18 1/2'', 2x5Ah M-CUBE

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Kompaktan akumulatorski udarni odvijač sa podesivim nivoima snage i velikim obrtnim momentom.

  • Broj obrtaja u praznom hodu : 0 - 2750 o/min
  • Pogodno za navoj : M10 - M20
  • Prihvat alata : 1/2"

 

Isporučuje se u koferu

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 5701406008
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Velika brzina i frekvencija udara oslobađaju veći obrtni momenat od oko 800 Nm, što omogućava lakše otpuštanje zaglavljenih matica.

Brushless motor.

Kompaktan dizajn sa gumiranom ručkom omogućava duži rad bez zamaranja i sprečava povratni udarac na zglob.

Tri nivoa snage plus dodatni automatski režim koji isključuje motor kada se udarni mehanizam pokrene, čime se minimizira rizik od oštećenja vijčanog spoja.

Optimalno osvetljanje radnog prostora zahvaljujući trostrukoj LED diodi na glavi zupčanika.

 

Tehnički podaci
Br. art. 5701406008
Broj obrtaja u praznom hodu 0-2750 o/min
Prihvat alata 1/2"
Max broj udara 0-3500 o/min
Za navoj M10 - M20
Obim isporuke U koferu
Napon baterije 18V
Platforma Mcube
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Broj obrtaja u praznom hodu 0-2750 o/min
Prihvat alata 1/2"
Max broj udara 0-3500 o/min
Za navoj M10 - M20
Baterijske mašine
Solo/sa baterijom/Combo set (više mašina) Sa baterijom
Napon baterije 18V
Platforma Mcube

Velika brzina i frekvencija udara oslobađaju veći obrtni momenat od oko 800 Nm, što omogućava lakše otpuštanje zaglavljenih matica.

Brushless motor.

Kompaktan dizajn sa gumiranom ručkom omogućava duži rad bez zamaranja i sprečava povratni udarac na zglob.

Tri nivoa snage plus dodatni automatski režim koji isključuje motor kada se udarni mehanizam pokrene, čime se minimizira rizik od oštećenja vijčanog spoja.

Optimalno osvetljanje radnog prostora zahvaljujući trostrukoj LED diodi na glavi zupčanika.

 

Tehnički podaci
Br. art. 5701406008
Broj obrtaja u praznom hodu 0-2750 o/min
Prihvat alata 1/2"
Max broj udara 0-3500 o/min
Za navoj M10 - M20
Obim isporuke U koferu
Napon baterije 18V
Platforma Mcube
Specifikacije
Broj obrtaja u praznom hodu 0-2750 o/min
Prihvat alata 1/2"
Max broj udara 0-3500 o/min
Za navoj M10 - M20
Baterijske mašine
Solo/sa baterijom/Combo set (više mašina) Sa baterijom
Napon baterije 18V
Platforma Mcube