Baterijski pištolj za pop nitne ANG 18 COMPACT M-CUBE

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Kompaktni baterijski pištolj za postavljanje pop nitni prečnika do 4,8 mm. Omogućava brzo i pouzdano nitovanje bez priključka na struju, idealan za rad na terenu i na visini.

Dokumenta
Šifra proizvoda: 5701423000
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

 

Tehnički podaci
Br. art. 5701423000
Kapacitet baterije 0 Ah (bez baterije)
Nominalni napon 18 V
Sila postavljanja 19.600 N
Pogodno za prečnik nitne min. 2,4 mm
Pogodno za prečnik nitne max. 4,8 mm
Masa mašine sa baterijom 2 kg
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Baterijske mašine
Solo/sa baterijom/Combo set (više mašina) Solo
Napon baterije 18V
Platforma Mcube

 

Tehnički podaci
Br. art. 5701423000
Kapacitet baterije 0 Ah (bez baterije)
Nominalni napon 18 V
Sila postavljanja 19.600 N
Pogodno za prečnik nitne min. 2,4 mm
Pogodno za prečnik nitne max. 4,8 mm
Masa mašine sa baterijom 2 kg
Specifikacije
Baterijske mašine
Solo/sa baterijom/Combo set (više mašina) Solo
Napon baterije 18V
Platforma Mcube