Baterijski usisivač za suvo čišćenje AMTS 4l M-CUBE

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Kompaktni baterijski usisivač zapremine 4 litra za suvo čišćenje. Praktičan za brzo uklanjanje prašine i nečistoća na terenu bez potrebe za priključkom na struju.

Dokumenta
Šifra proizvoda: 5701400000
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

 

Tehnički podaci
Br. art. 5701400000
Protok vazduha 20 l/s
Podpritisak 11 kPa
Zapremina rezervoara 4 l
Klasa prašine L
Nominalni prečnik (priključka) 35 mm
Težina (po komadu) 3,300 kg
Dužina 375 mm
Širina 225 mm
Visina 275 mm
Nivo zvučnog pritiska 61,2 dB
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Baterijske mašine
Solo/sa baterijom/Combo set (više mašina) Solo
Napon baterije 18V
Platforma Mcube

 

Tehnički podaci
Br. art. 5701400000
Protok vazduha 20 l/s
Podpritisak 11 kPa
Zapremina rezervoara 4 l
Klasa prašine L
Nominalni prečnik (priključka) 35 mm
Težina (po komadu) 3,300 kg
Dužina 375 mm
Širina 225 mm
Visina 275 mm
Nivo zvučnog pritiska 61,2 dB
Specifikacije
Baterijske mašine
Solo/sa baterijom/Combo set (više mašina) Solo
Napon baterije 18V
Platforma Mcube