Baterijska bušilica SDS ABH 18 Compact 2x5Ah M-CUBE

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Kompaktna, moćna, akumulatorska bušilica sa čekićem bez četkica za srednje teško bušenje i lake radove dletom. Pogodan rad bez napora, sa funkcijom protiv vibracija.

 

Isporučuje se u koferu.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 5701432008
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

 

Zahvaljujući efikasnom motoru bez četkica osigurava se dug radni vek. Rešetka preko ventilacionih otvora pružaju dodatnu zaštitu od strukotina prilikom rada.

Prekidač i funkcija kočnica obezbeđuju da se disk brzo zaustavi kada se prekidač otpusti.

Sistem steznih matica bez alata i podešavanje zaštitnog poklopca bez alata.

Udoban rad zahvaljujući veoma kompaktnom i ergonomskom dizajnu sa dodatnom antivibracionom drškom.

 

Tehnički podaci
Br. art. 5701432008
Nominalni napon 18 V/DC
Broj baterija/kapacitet baterije 2 x 5 Ah
Min./max. brzina u praznom hodu 0-1400 rpm
Min./max. frekvencija udara 0-5500 1/min
Energija udara 2.4 J
Prihvat alata Brzostezni prihvat
Masa mašine sa baterijom 3.84 kg
Min./max. preporučan prečnik bušenja u betonu 6-18 mm
Max. prečnik bušenja u betonu 26 mm
Max. prečnik bušenja u čeliku 13 mm
Dužina 320 mm
Visina 220 mm
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
MAX dubina bušenja Beton 26 mm/Čelik 13 mm
Snaga pojedinačnog udara 2,4 J
Min/max broj obrtaja 0-5500 o/min
Voltaža 18 V/DC
Uvoznik Wurth d.o.o. Beograd
Baterijske mašine
Solo/sa baterijom/Combo set (više mašina) Sa baterijom
Napon baterije 18V
Platforma Mcube

 

Zahvaljujući efikasnom motoru bez četkica osigurava se dug radni vek. Rešetka preko ventilacionih otvora pružaju dodatnu zaštitu od strukotina prilikom rada.

Prekidač i funkcija kočnica obezbeđuju da se disk brzo zaustavi kada se prekidač otpusti.

Sistem steznih matica bez alata i podešavanje zaštitnog poklopca bez alata.

Udoban rad zahvaljujući veoma kompaktnom i ergonomskom dizajnu sa dodatnom antivibracionom drškom.

 

Tehnički podaci
Br. art. 5701432008
Nominalni napon 18 V/DC
Broj baterija/kapacitet baterije 2 x 5 Ah
Min./max. brzina u praznom hodu 0-1400 rpm
Min./max. frekvencija udara 0-5500 1/min
Energija udara 2.4 J
Prihvat alata Brzostezni prihvat
Masa mašine sa baterijom 3.84 kg
Min./max. preporučan prečnik bušenja u betonu 6-18 mm
Max. prečnik bušenja u betonu 26 mm
Max. prečnik bušenja u čeliku 13 mm
Dužina 320 mm
Visina 220 mm
Specifikacije
MAX dubina bušenja Beton 26 mm/Čelik 13 mm
Snaga pojedinačnog udara 2,4 J
Min/max broj obrtaja 0-5500 o/min
Voltaža 18 V/DC
Uvoznik Wurth d.o.o. Beograd
Baterijske mašine
Solo/sa baterijom/Combo set (više mašina) Sa baterijom
Napon baterije 18V
Platforma Mcube