Baterijska brusilica AWS 18-125P Compact 2x5Ah M-CUBE

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Kompaktna, moćna, akumulatorska ugaona brusilica bez četkica, za srednje teške radove i gruba sečenja.

Kontinuirano praćenje motora sa funkcijom povratne sprege, jer LED svetlo na glavi zupčanika upozorava na preopterećenje. Ukoliko je motor preoptrećen duži vremenski period ili blokiran, elektronska funkcija zaštite će isključiti motor.

Isporučuje se u koferu.

Dokumenta
Šifra proizvoda: 5701446007
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

 

Zahvaljujući efikasnom motoru bez četkica osigurava se dug radni vek. Rešetka preko ventilacionih otvora pružaju dodatnu zaštitu od strukotina prilikom rada.

Prekidač i funkcija kočnica obezbeđuju da se disk brzo zaustavi kada se prekidač otpusti.

Sistem steznih matica bez alata i podešavanje zaštitnog poklopca bez alata.

Udoban rad zahvaljujući veoma kompaktnom i ergonomskom dizajnu sa dodatnom antivibracionom drškom.

 

Tehnički podaci
Br. art. 5701446007
Masa 1.98 kg
Min/max broj obrtaja 0-9500 o/min
Voltaža 18 V/DC
Prihvat alata M14
Prihvat ploče 125 mm
Obim isporuke U koferu
Napon baterije 18V
Platforma Mcube
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Masa 1.98 kg
Min/max broj obrtaja 0-9500 o/min
Voltaža 18 V/DC
Uvoznik Wurth d.o.o. Beograd
Prihvat alata M14
Prihvat ploče 125 mm
Baterijske mašine
Solo/sa baterijom/Combo set (više mašina) Sa baterijom
Napon baterije 18V
Platforma Mcube

 

Zahvaljujući efikasnom motoru bez četkica osigurava se dug radni vek. Rešetka preko ventilacionih otvora pružaju dodatnu zaštitu od strukotina prilikom rada.

Prekidač i funkcija kočnica obezbeđuju da se disk brzo zaustavi kada se prekidač otpusti.

Sistem steznih matica bez alata i podešavanje zaštitnog poklopca bez alata.

Udoban rad zahvaljujući veoma kompaktnom i ergonomskom dizajnu sa dodatnom antivibracionom drškom.

 

Tehnički podaci
Br. art. 5701446007
Masa 1.98 kg
Min/max broj obrtaja 0-9500 o/min
Voltaža 18 V/DC
Prihvat alata M14
Prihvat ploče 125 mm
Obim isporuke U koferu
Napon baterije 18V
Platforma Mcube
Specifikacije
Masa 1.98 kg
Min/max broj obrtaja 0-9500 o/min
Voltaža 18 V/DC
Uvoznik Wurth d.o.o. Beograd
Prihvat alata M14
Prihvat ploče 125 mm
Baterijske mašine
Solo/sa baterijom/Combo set (više mašina) Sa baterijom
Napon baterije 18V
Platforma Mcube