Baterijska ubodna testera APS 18 COMPACT M-CUBE

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Kompaktna i lagana baterijska ubodna testera.. Pogodna za rad na terenu bez potrebe za napajanjem iz mreže.

Dokumenta
Šifra proizvoda: 5701413000
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Tehnički podaci
Br. art. 5701413000
Nominalni napon 18 V/DC
Min./max. brzina hoda u praznom hodu 900-2900 1/min
Dužina hoda 23 mm
Prihvat alata Brzostezni prihvat
Max. dubina rezanja u drvetu 135 mm
Max. dubina rezanja u aluminijumu 20 mm
Masa mašine sa baterijom 2.6 kg
Masa mašine bez baterije 2 kg
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Baterijske mašine
Solo/sa baterijom/Combo set (više mašina) Solo
Napon baterije 18V
Platforma Mcube
Tehnički podaci
Br. art. 5701413000
Nominalni napon 18 V/DC
Min./max. brzina hoda u praznom hodu 900-2900 1/min
Dužina hoda 23 mm
Prihvat alata Brzostezni prihvat
Max. dubina rezanja u drvetu 135 mm
Max. dubina rezanja u aluminijumu 20 mm
Masa mašine sa baterijom 2.6 kg
Masa mašine bez baterije 2 kg
Specifikacije
Baterijske mašine
Solo/sa baterijom/Combo set (više mašina) Solo
Napon baterije 18V
Platforma Mcube