Baterijska bušilica-odvijač 13mm ABS 18 Compact 2x5Ah M-C

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Kompaktna akumulatorska bušilica bez četkica za zavrtanje i bušenje srednje težine. EC motor bez četkica osigurava dodatnu snagu, duži vek trajanja i stabilnu brzinu čak i pod opterećenjem, uz elektronsku zaštitu od blokade, preopterećenja i pregrevanja.

 

Isporučuje se u koferu. 

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 5701427008
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Tehnički podaci
Br. art. 5701427008
Nominalni napon 18 V/DC
Brzina u praznom hodu 1/2 stepen min./max. 0-600 / 0-1900 rpm
Max. moment tvrdo/meko 60 / 34 Nm
Min./max. prihvat futera 1.5-13 mm
Broj baterija 2 kom
Kapacitet baterije 5 Ah
Max. prečnik bušenja u čeliku 13 mm
Max. prečnik vijka 10 mm
Dužina 175 mm
Visina 200 mm
Masa mašine sa baterijom 1.9 kg
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Baterijske mašine
Solo/sa baterijom/Combo set (više mašina) Sa baterijom
Napon baterije 18V
Platforma Mcube
Tehnički podaci
Br. art. 5701427008
Nominalni napon 18 V/DC
Brzina u praznom hodu 1/2 stepen min./max. 0-600 / 0-1900 rpm
Max. moment tvrdo/meko 60 / 34 Nm
Min./max. prihvat futera 1.5-13 mm
Broj baterija 2 kom
Kapacitet baterije 5 Ah
Max. prečnik bušenja u čeliku 13 mm
Max. prečnik vijka 10 mm
Dužina 175 mm
Visina 200 mm
Masa mašine sa baterijom 1.9 kg
Specifikacije
Baterijske mašine
Solo/sa baterijom/Combo set (više mašina) Sa baterijom
Napon baterije 18V
Platforma Mcube