Kutija za alat 'Profi' 5.delna 530mm

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Rasklopiva metalna kutija za alat. Robusna i izuzetno izdržljiva. Dužina kutije: 530 mm Ima sklopivu cevastu ručku za nošenje i mogućnost zaključavanja pomoću katanca.

Specifikacija:

Dužina: 530 mm
Širina: 200 mm
Visina: 200 mm
Boja: crvena

Dokumenta
Šifra proizvoda: 07159324
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8,000 rsd
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan