Torba za alat, WORKSHOPR,41x21x28,5

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Specifikacija:

Dimenzije: 41 × 21 × 28,5 cm
Materijal: 600D poliester
Kapacitet (nosivost): do 20 kg
Broj džepova: 8 unutrašnjih + 8 spoljašnjih
Ručke: Sa ojačanjem
Naramenica: Podesiva, sa jastučićem

Dokumenta
Šifra proizvoda: WTR1
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8,000 rsd

 

  • Funkcionalno rešenje za svakodnevne zadatke: WORKSHOPR je torba pogodna za korisnike kojima je potreban prenos ručnog alata bez komplikovane organizacije. Njena forma omogućava brz pristup sadržaju i lako prenošenje sa lokacije na lokaciju.
  • Organizacija prostora: U unutrašnjosti se nalazi 8 funkcionalno raspoređenih džepova, dok spoljna strana sadrži dodatnih 8 džepova različitih veličina. Sistem otvorenih džepova omogućava da pristup alatu uvek brz i jednostavan.
  • Materijal i izrada: Torba je izrađena od 600D poliestera, materijala koji pruža dobru otpornost na svakodnevno habanje.
  • Prenos i nošenje: WORKSHOPR ima ručke za nošenje koje su prošivene radi dodatne čvrstoće i podesivu naramenicu sa jastučićem koja omogućava udobno nošenje preko ramena. Zbog kompaktnih dimenzija, lako se prenosi i ne zauzima mnogo prostora u radionici ili terenskom vozilu.
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

  • Funkcionalno rešenje za svakodnevne zadatke: WORKSHOPR je torba pogodna za korisnike kojima je potreban prenos ručnog alata bez komplikovane organizacije. Njena forma omogućava brz pristup sadržaju i lako prenošenje sa lokacije na lokaciju.
  • Organizacija prostora: U unutrašnjosti se nalazi 8 funkcionalno raspoređenih džepova, dok spoljna strana sadrži dodatnih 8 džepova različitih veličina. Sistem otvorenih džepova omogućava da pristup alatu uvek brz i jednostavan.
  • Materijal i izrada: Torba je izrađena od 600D poliestera, materijala koji pruža dobru otpornost na svakodnevno habanje.
  • Prenos i nošenje: WORKSHOPR ima ručke za nošenje koje su prošivene radi dodatne čvrstoće i podesivu naramenicu sa jastučićem koja omogućava udobno nošenje preko ramena. Zbog kompaktnih dimenzija, lako se prenosi i ne zauzima mnogo prostora u radionici ili terenskom vozilu.