LED ACCU MINI REFLEKTOR, 10W

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Mini punjivi LED reflektor snage 10W sa COB tehnologijom, pruža svetlost u rasponu od 1100 do 220 lm, u 5 nivoa. Sa baterijom od 4400 mAh, omogućava rad do 10 sati u najnižem režimu svetlosti. IP54 zaštita garantuje otpornost na prašinu i vodu, čineći ga pogodnim za upotrebu na otvorenom. Kompaktne dimenzije omogućavaju laku prenosivost, dok aluminijumsko i ABS kućište obezbeđuje dugotrajnu upotrebu. Idealna je za radna mesta, gradilišta, domove, vrtove i kampovanje.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 5981508010
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8,000 rsd

 

• Telo reflektora je izrađeno od Aluminijuma i ABS plastike. Konstrukcija sa ojačanim okvirom tela obezbeđuju zaštitu od

  udarnog opterećenja nivoa IK07.

 

• Obrtni nosač-ručka se može rotirati 180°.

 

• Obrtni nosač-ručka ima priključak M8 za Tripod stalak.

 

• Litijum-polimer baterija sa priključkom Micro „C“ USB za punjač.

 

• IP54 nivo zaštite od uticaja prašine i zapljuskivanja vodom.

 

 

Karakteristike

 

• Litijum-polimer baterija od 4400 mAH

 

• Osvetljenost – svetlosni fluks 1100 – 220 lm

 

• Vreme rada: 3 – 10h

 

• Indikator kapaciteta baterije - Status napunjenosti baterije se prikazuje pomoću 4 LED diode, svaka označava 25% kapaciteta

 

• Primena kao pomoćni izvor napajanja Power bank

 

Sadržaj isporuke Lampa, mikro „C“ USB kabl i uputstvo za rukovanje

Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

• Telo reflektora je izrađeno od Aluminijuma i ABS plastike. Konstrukcija sa ojačanim okvirom tela obezbeđuju zaštitu od

  udarnog opterećenja nivoa IK07.

 

• Obrtni nosač-ručka se može rotirati 180°.

 

• Obrtni nosač-ručka ima priključak M8 za Tripod stalak.

 

• Litijum-polimer baterija sa priključkom Micro „C“ USB za punjač.

 

• IP54 nivo zaštite od uticaja prašine i zapljuskivanja vodom.

 

 

Karakteristike

 

• Litijum-polimer baterija od 4400 mAH

 

• Osvetljenost – svetlosni fluks 1100 – 220 lm

 

• Vreme rada: 3 – 10h

 

• Indikator kapaciteta baterije - Status napunjenosti baterije se prikazuje pomoću 4 LED diode, svaka označava 25% kapaciteta

 

• Primena kao pomoćni izvor napajanja Power bank

 

Sadržaj isporuke Lampa, mikro „C“ USB kabl i uputstvo za rukovanje